Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 4 CSMP Vite universale in acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale in acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale in acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale in acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale in acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale in acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale in acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale in acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale in acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale in acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale in acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale in acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 CSMP Vite universale in acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite universale a filetto parziale per un fissaggio rapido e senza spazi vuoti di giunzioni legno-legno per la costruzione di mobili, l'allestimento di interni o per costruzioni in legno in ambienti interni asciutti o umidi

  • Tipo testa vite: Testa svasata con incavature sottotesta
  • Dettagli testa: Incavature sottotesta
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Tipo filettatura: Filettatura parziale
  • Forma filettatura: Filettatura a passo grosso
  • Forma punta: Punta con fresa Hilltop
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Zincato
  • Colore: Argento
  • Da utilizzare nei seguenti materiali: Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato, Legno duro, LVL
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 114

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Lunghezza filettatura (lg) Diametro testa Numero UI
Prezzo/UI
0190180100
8 mm 100 mm 60 mm 15 mm
75 pz.
0190180120
8 mm 120 mm 80 mm 15 mm
75 pz.
0190180140
8 mm 140 mm 80 mm 15 mm
75 pz.
0190180160
8 mm 160 mm 80 mm 15 mm
75 pz.
0190180180
8 mm 180 mm 80 mm 15 mm
75 pz.
0190180200
8 mm 200 mm 80 mm 15 mm
75 pz.
0190180220
8 mm 220 mm 100 mm 15 mm
75 pz.
0190180240
8 mm 240 mm 100 mm 15 mm
75 pz.
0190180260
8 mm 260 mm 100 mm 15 mm
75 pz.
0190180280
8 mm 280 mm 100 mm 15 mm
75 pz.
0190180300
8 mm 300 mm 100 mm 15 mm
75 pz.
0190180320
8 mm 320 mm 100 mm 15 mm
100 pz.
0190180340
8 mm 340 mm 100 mm 15 mm
100 pz.
0190180360
8 mm 360 mm 100 mm 15 mm
100 pz.
0190180380
8 mm 380 mm 100 mm 15 mm
100 pz.
0190180400
8 mm 400 mm 100 mm 15 mm
100 pz.
019018080
8 mm 80 mm 50 mm 15 mm
75 pz.
0190110100
10 mm 100 mm 60 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110120
10 mm 120 mm 80 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110140
10 mm 140 mm 80 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110160
10 mm 160 mm 100 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110180
10 mm 180 mm 100 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110200
10 mm 200 mm 100 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110220
10 mm 220 mm 100 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110240
10 mm 240 mm 100 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110260
10 mm 260 mm 100 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110280
10 mm 280 mm 100 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110300
10 mm 300 mm 100 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110320
10 mm 320 mm 120 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110340
10 mm 340 mm 120 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110360
10 mm 360 mm 120 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110380
10 mm 380 mm 120 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110400
10 mm 400 mm 120 mm 18,5 mm
50 pz.
019011080
10 mm 80 mm 50 mm 18,5 mm
50 pz.
019013020
3 mm 20 mm 12 mm 5,9 mm
1000 pz.
019013025
3 mm 25 mm 17 mm 5,9 mm
1000 pz.
019013030
3 mm 30 mm 17 mm 5,9 mm
1000 pz.
019013035
3 mm 35 mm 22 mm 5,9 mm
1000 pz.
019013040
3 mm 40 mm 25 mm 5,9 mm
500 pz.
019013520
3,5 mm 20 mm 12 mm 7 mm
1000 pz.
019013525
3,5 mm 25 mm 17 mm 7 mm
1000 pz.
019013530
3,5 mm 30 mm 18 mm 7 mm
1000 pz.
019013535
3,5 mm 35 mm 21 mm 7 mm
1000 pz.
019013540
3,5 mm 40 mm 25 mm 7 mm
500 pz.
019013545
3,5 mm 45 mm 30 mm 7 mm
500 pz.
019013550
3,5 mm 50 mm 30 mm 7 mm
500 pz.
019014020
4 mm 20 mm 12 mm 8 mm
1000 pz.
019014025
4 mm 25 mm 18 mm 8 mm
1000 pz.
019014030
4 mm 30 mm 18 mm 8 mm
500 pz.
019014035
4 mm 35 mm 21 mm 8 mm
500 pz.
019014040
4 mm 40 mm 24 mm 8 mm
500 pz.
019014045
4 mm 45 mm 29 mm 8 mm
500 pz.
019014050
4 mm 50 mm 33 mm 8 mm
500 pz.
019014055
4 mm 55 mm 34 mm 8 mm
250 pz.
019014060
4 mm 60 mm 34 mm 8 mm
250 pz.
019014070
4 mm 70 mm 34 mm 8 mm
200 pz.
0190145100
4,5 mm 100 mm 48 mm 8,9 mm
100 pz.
019014535
4,5 mm 35 mm 21 mm 8,9 mm
500 pz.
019014540
4,5 mm 40 mm 26 mm 8,9 mm
500 pz.
019014545
4,5 mm 45 mm 26 mm 8,9 mm
500 pz.
019014550
4,5 mm 50 mm 28 mm 8,9 mm
250 pz.
019014560
4,5 mm 60 mm 33 mm 8,9 mm
250 pz.
019014570
4,5 mm 70 mm 38 mm 8,9 mm
200 pz.
019014580
4,5 mm 80 mm 43 mm 8,9 mm
200 pz.
019014590
4,5 mm 90 mm 48 mm 8,9 mm
100 pz.
0190150100
5 mm 100 mm 52 mm 9,6 mm
100 pz.
0190150110
5 mm 110 mm 52 mm 9,6 mm
100 pz.
0190150120
5 mm 120 mm 62 mm 9,6 mm
100 pz.
019015030
5 mm 30 mm 20 mm 9,6 mm
500 pz.
019015035
5 mm 35 mm 20 mm 9,6 mm
500 pz.
019015040
5 mm 40 mm 25 mm 9,6 mm
500 pz.
019015045
5 mm 45 mm 30 mm 9,6 mm
250 pz.
019015050
5 mm 50 mm 30 mm 9,6 mm
250 pz.
019015055
5 mm 55 mm 32 mm 9,6 mm
250 pz.
019015060
5 mm 60 mm 37 mm 9,6 mm
250 pz.
019015070
5 mm 70 mm 42 mm 9,6 mm
200 pz.
019015080
5 mm 80 mm 42 mm 9,6 mm
100 pz.
019015090
5 mm 90 mm 47 mm 9,6 mm
100 pz.
0190160100
6 mm 100 mm 60 mm 12 mm
100 pz.
0190160110
6 mm 110 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0190160120
6 mm 120 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0190160130
6 mm 130 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0190160140
6 mm 140 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0190160150
6 mm 150 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0190160160
6 mm 160 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0190160180
6 mm 180 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0190160200
6 mm 200 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0190160220
6 mm 220 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0190160240
6 mm 240 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0190160260
6 mm 260 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0190160280
6 mm 280 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
0190160300
6 mm 300 mm 70 mm 12 mm
100 pz.
019016040
6 mm 40 mm 24 mm 12 mm
250 pz.
019016050
6 mm 50 mm 32 mm 12 mm
250 pz.
019016060
6 mm 60 mm 37 mm 12 mm
200 pz.
019016070
6 mm 70 mm 42 mm 12 mm
200 pz.
019016080
6 mm 80 mm 50 mm 12 mm
100 pz.
019016090
6 mm 90 mm 50 mm 12 mm
100 pz.
0190170100
7 mm 100 mm 60 mm 13,7 mm
100 pz.
0190170120
7 mm 120 mm 70 mm 13,7 mm
100 pz.
0190170140
7 mm 140 mm 70 mm 13,7 mm
100 pz.
0190170160
7 mm 160 mm 85 mm 13,7 mm
100 pz.
0190170180
7 mm 180 mm 85 mm 13,7 mm
100 pz.
0190170200
7 mm 200 mm 85 mm 13,7 mm
100 pz.
0190170220
7 mm 220 mm 85 mm 13,7 mm
100 pz.
0190170240
7 mm 240 mm 85 mm 13,7 mm
100 pz.
0190170260
7 mm 260 mm 85 mm 13,7 mm
100 pz.
0190170280
7 mm 280 mm 85 mm 13,7 mm
100 pz.
0190170300
7 mm 300 mm 85 mm 13,7 mm
100 pz.
019017080
7 mm 80 mm 50 mm 13,7 mm
100 pz.
019017090
7 mm 90 mm 50 mm 13,7 mm
100 pz.
0190110440
10 mm 440 mm 120 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110480
10 mm 480 mm 120 mm 18,5 mm
50 pz.
0190110520
10 mm 520 mm 120 mm 18,5 mm
50 pz.
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
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e impronta della vite

  • Possibilità di lavorare con una sola mano e supporto eccellente durante il posizionamento grazie all'effetto "plug-in"

  • Meno cambi di inserto grazie all'ampia copertura dei singoli inserti

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Riduzione significativa della forza richiesta durante l'avvitamento


  • Fessurazioni ridotte durante l'inserimento del gambo grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno

  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura

  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all'elica alesatrice integrata nel filetto

  • Elevata protezione degli utensili


Nessun serraggio eccessivo o spanatura grazie alle elevate prestazioni in avvitamento


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Maggiore profondità di ancoraggio grazie ai fianchi della filettatura più alti


L'inizio graduale della filettatura assicura un posizionamento ottimizzato e la presa della vite


  • Effetto di spaccatura del legno ridotto grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola, disposte sulla punta in direzione opposta all'avvitamento

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).