Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante

Vite speciale nastrata a filetto intero, con testa piana svasata e tasche raccoglitrucioli sottotesta per il fissaggio in serie di pavimenti in truciolato in ambienti interni asciutti o umidi

  • Diametro nominale: 4 mm
  • Lunghezza: 30 mm
  • Lunghezza filettatura (lg): 24 mm
  • Tipo testa vite: Testa a fresare svasata
  • Diametro testa: 8 mm
  • Altezza testa: 3,2 mm
  • Dettagli testa: Nervature di fresatura
  • Azionamento interno: RW20
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Forma filettatura: Filettatura singola
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Diametro nucleo: 2,6 mm
  • Forma punta: Punta
  • Angolo punta: 20 Gradi
  • Con nastro: Holz-Her
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Zincato
  • Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
  • Angolo di avvitamento min: 0 Gradi
  • Da utilizzare nei seguenti materiali: Pannello in legno compensato, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce
  • Area di applicazione: Struttura in legno, Raccordo interno, Mobilio, Pavimentazione sportiva, Universale
  • Macchine idonee: Prebena 9D-62-45 CS, Avvitatore da magazzino Holz-Her 3337, Avvitatore da magazzino Holz-Her 3350, Avvitatore da magazzino Holz-Her 3352, Avvitatore da magazzino Holz-Her 3362, Würth ASSYmat 50 con HS 16
  • Omologazione: ETA-11/0190
  • Conformità ROHS: Sì
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
Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Lunghezza filettatura (lg) Tipo testa vite Numero UI
Prezzo/UI
016364030
4 mm 30 mm 24 mm Testa a fresare svasata
1000 pz.
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
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Svasatura semplice in legno duro/dolce con un elevato numero di nodi e pannelli in fibra di legno duro


  • Processo di fresatura ottimale grazie alla testa piana svasata con alette svasatrici sottotesta


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti


Ideale per l'inserimento della vite senza attrito in materiali plastici, come ad esempio in tasselli, o in materiali in legno altamente compressi


  • La vite si fissa rapidamente grazie al filetto continuo fino alla punta della vite

  • Avvitamento senza allargamento del foro grazie alla geometria della punta senza elementi per ridurre la fessurazione
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).