Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY® 4 FBS CUT RCS Vite per serramenti Vite testa goccia sego in acciaio zincato filetto intero
Vite speciale a tutto filetto, con testa goccia sego e alette frenanti sottotesta per un fissaggio delicato della ferramenta per serramenti in legno duro in ambienti interni asciutti o aree riparate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368754.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368733.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368780.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368757.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Giunzioni esteticamente gradevoli per serramenti
- Testa goccia sego, a forma di lente, per connessioni esteticamente gradevoli nella costruzione di serramenti
- L'effetto di assorbimento del momento torcente delle alette frenanti sottotesta impedisce che, arrivata in fondo, la vite giri a vuoto distruggendo la testa
Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa
- Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
- Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti
Avvitamento facile e fissaggio rapido della vite su legni duri
- Consente una rapida installazione grazie alla punta sottile
- Minore effetto di spaccatura del legno grazie alla forma arrotondata delle calotte alesatrici sulla punta che facilitano la separazione delle fibre nei legni duri
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificato ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).
Per giunzioni acciaio-legno progettate per forze di trazione
Il filetto che inizia immediatamente sotto la testa consente di realizzare connessioni ferramenta-legno o acciaio-legno sollecitate da forze di trazione con elevate resistenze. Il filetto di lunghezza maggiorata consente di incrementare la resistenza ad estrazione della vite.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2
- Rivestimento superficiale di alta qualità, zincata, passivata blu, priva di cromo esavalente (VI), spessore dello strato 8 µm
- Per utilizzo in classe di servizio 1 (interni) e in classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004/A2:2014
- Utilizzo in classi di corrosività ambientale e classi di corrosività del legno T2/C2 in conformità alla normativa EN 14592:2022.
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto intero sono adatte per il fissaggio sicuro di ferramenta o di materiali sottili. La lunghezza della vite da scegliere deve essere inferiore allo spessore degli elementi in cui deve essere avvitata la vite
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.