Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco

  • Diametro nominale: 5 mm
  • Tipo testa: Testa cilindrica bombata
  • Diametro testa: 8 mm
  • Altezza testa: 2,6 mm
  • Dettagli testa: Gambo rinforzato
  • Azionamento interno: RW20
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Forma filettatura: Filettatura a passo grosso
  • Diametro nucleo: 3,2 mm
  • Forma punta: Punta con fresa Hilltop
  • Angolo punta: 34 Gradi
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Tipo zincato
  • Colore: Argento
  • Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
  • Angolo di avvitamento min: 0 Gradi
  • Da utilizzare nei seguenti materiali: Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL
  • Area di applicazione: Lamiera, legno
  • Omologazione: ETA-11/0190
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX

Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Inserto RW<SUP>®</SUP>

Inserto RW®

ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY®plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

Chiodo combinato / scanalato

Chiodo combinato / scanalato

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

Fascia antivento WZ

Fascia antivento WZ

Spinotto autoforante BSD

Spinotto autoforante BSD

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 A2 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa cilindrica bombata

Giunto angolare tipo V con foro asolato

Giunto angolare tipo V con foro asolato

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 A2 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa cilindrica bombata

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zincata bianca Vite truciolare

ASSY® 3.0, zincata bianca Vite truciolare

Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Un pezzo

Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Un pezzo

ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa cilindrica bombata

ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica

ASSY®plus VG, vite per legno a testa cilindrica

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite per portapilastri Acciaio zincato, filetto intero, testa larga

ASSY® 4 WH Vite per portapilastri Acciaio zincato, filetto intero, testa larga

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Vite truciolare

ASSY® 3.0 A2 Vite truciolare

Vite truciolare A2 WÜPOFAST<SUP>®</SUP> Acciaio inossidabile A2, tutto filetto, testa cilindrica bombata, PZ

Vite truciolare A2 WÜPOFAST® Acciaio inossidabile A2, tutto filetto, testa cilindrica bombata, PZ

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vite per legno combinata

ASSY® 3.0 Vite per legno combinata

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Ancorante HTA

Ancorante HTA

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata leggermente bombata

ASSY®plus 4 A2 SRCS Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata leggermente bombata

Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante

Vite per legno ASSY® 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante

Scarpa d'ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni

Scarpa d'ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni

Vite per legno  SL WOOD

Vite per legno SL WOOD

ASSY<SUP>®</SUP> 4 Isotop Vite per il fissaggio di isolamento termico Acciaio zincato, doppio filetto, testa cilindrica

ASSY® 4 Isotop Vite per il fissaggio di isolamento termico Acciaio zincato, doppio filetto, testa cilindrica

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per facciate in legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata ridotta 60°

ASSY®plus 4 A2 SRCS Vite per facciate in legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata ridotta 60°

Inserto RW<SUP>®</SUP>

Inserto RW®

Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>Standard

Vite truciolare ASSY® Standard

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

Scarpa d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm

Scarpa d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm

Vite truciolare A2 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare A2 ASSY® 3.0

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa goccia sego con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa goccia sego con impronta AW

Connettore trave-puntone

Connettore trave-puntone

Tappo di copertura per viti con foro nella testa

Tappo di copertura per viti con foro nella testa

Vite autoforante, testa piana svasata con impronta a croce H pias<SUP>®</SUP> WN 212, acciaio zincato passivato bianco A3K, impronta a croce H

Vite autoforante, testa piana svasata con impronta a croce H pias® WN 212, acciaio zincato passivato bianco A3K, impronta a croce H

Spesso acquistato insieme a
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

WÜTOX<SUP>®</SUP> CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

WÜTOX® CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Scarpa d'ancoraggio 2,0 mm 2 pezzi

Scarpa d'ancoraggio 2,0 mm 2 pezzi

Perni di giunzione

Perni di giunzione

Piastra di fissaggio angolare DENEB

Piastra di fissaggio angolare DENEB

Piastra di fissaggio angolare  170

Piastra di fissaggio angolare 170

Piastra di collegamenti per pareti in legno Per collegamenti sollecitati con forze di trazione

Piastra di collegamenti per pareti in legno Per collegamenti sollecitati con forze di trazione

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Portapilastro quadrato

Portapilastro quadrato

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Disco abrasivo a lamella al corindone SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al corindone SERIE "TOP"

Pennello piatto

Pennello piatto

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale

Vite ASSY®plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale

Vite Amo III

Vite Amo III

Giunto angolare tipo HS Per collegamenti ottimizzati in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo

Giunto angolare tipo HS Per collegamenti ottimizzati in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo

ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali"

ASSY® 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali"

Pennarello Punta grande

Pennarello Punta grande

Punta per martelli

Punta per martelli

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Sistema di ancoraggio per ponteggi

Sistema di ancoraggio per ponteggi

Benda Elast senza adesivo, latex free Per tutte le ferite e i tagli

Benda Elast senza adesivo, latex free Per tutte le ferite e i tagli

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Stucco universale

Stucco universale

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Cera morbida

Cera morbida

Membrana traspirante ROOF TRASP SL 170

Membrana traspirante ROOF TRASP SL 170

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon

Tappo in legno in abete lunga vena

Tappo in legno in abete lunga vena

Giacca in pile Job+

Giacca in pile Job+

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP>

Nastro sigillante adesivo EURASOL®

Tappo in legno in abete nodo

Tappo in legno in abete nodo

Pistola in metallo per schiuma PU

Pistola in metallo per schiuma PU

Adesivo in schiuma per il montaggio delle tegole PU

Adesivo in schiuma per il montaggio delle tegole PU

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga

Piastra abrasiva D 150 mm Per levigatrici rotorbitali ETS 150-E twin

Piastra abrasiva D 150 mm Per levigatrici rotorbitali ETS 150-E twin

Lama per sega universale, legno, due stelle Per tagli curvi e a immersione

Lama per sega universale, legno, due stelle Per tagli curvi e a immersione

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)