Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 16
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta - 17

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta

Vite universale a filetto parziale con filetto sottotesta che consente un elevato effetto di serraggio per un fissaggio rapido e privo di spazi vuoti di giunzioni legno-legno per la costruzione di mobili, l'arredamento di interni o per costruzioni in legno in ambienti interni asciutti o aree riparate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Spazi ridotti grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Indicazione
  • Per una corretta pianificazione e progettazione dell’installazione, si raccomanda l’uso del software Würth o degli strumenti dedicati. La progettazione per le viti ASSY può essere eseguita mediante il software Würth per le costruzioni in legno per diametri vite a partire da 5 mm.

  • Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a elevata umidità, utilizzare viti ASSY 4 in acciaio inossidabile A2 o A4 e, se l'atmosfera contiene cloro, utilizzare viti in acciaio inossidabile HCR.

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l'impiego nel legno e nei materiali lignei ingegnerizzati. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta con fresatura a taglio, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).