Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per legno ASSY® 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 12
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 1
Vite per legno ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per legno ASSY® 4 WW CSMR 60 Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante

Vite universale a filetto parziale per un uso nelle costruzioni di legno o il fissaggio multiplo temporaneo di sistemi non portanti. L'ampio intaglio RW garantisce la massima trasmissione del carico per un fissaggio rapido e privo di fessure di giunzioni legno-legno in ambienti interni asciutti o umidi.

  • Colore: Argento
  • Diametro nominale: 5 mm
  • Tipo testa: Testa autosvasante
  • Diametro testa: 9,5 mm
  • Altezza testa: 4,7 mm
  • Dettagli testa: Nervature autosvasanti
  • Azionamento interno: RW40
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Forma filettatura: Filettatura a passo grosso
  • Tipo filettatura: Filettatura parziale
  • Esecuzione: Con gambo
  • Diametro nucleo: 3,2 mm
  • Forma punta: Punta con fresa Hilltop
  • Angolo punta: 34 Gradi
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Tipo zincato
  • Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
  • Angolo di avvitamento min: 0 Gradi
  • Da utilizzare nei seguenti materiali: Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL, Legno con una quantità elevata di venature
  • Area di applicazione: Legno, Struttura a elementi, Struttura in legno, Casseforme
  • Macchine idonee: Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Power
  • Omologazione: ETA-11/0190
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite truciolare ECOFAST <SUP>®</SUP>

Vite truciolare ECOFAST ®

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

Vite truciolare ASSY<SUP>® </SUP>Standard

Vite truciolare ASSY® Standard

Vite per truciolari e laminati NEWCUT

Vite per truciolari e laminati NEWCUT

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 HB Vite per legno

ASSY® 3.0 HB Vite per legno

Vite per truciolari e laminati NEWCUT

Vite per truciolari e laminati NEWCUT

Vite per legno  SL WOOD

Vite per legno SL WOOD

Vite truciolare ECOFAST <SUP>®</SUP> Acciaio, zincato, giallo, filetto parziale, testa autosvasante, impronta PZ

Vite truciolare ECOFAST ® Acciaio, zincato, giallo, filetto parziale, testa autosvasante, impronta PZ

Vite truciolare, alette svas. sottotesta, altri

Vite truciolare, alette svas. sottotesta, altri

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

Vite truciolare nastrata ECOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare nastrata ECOFAST®

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, tutto filetto, 90°, testa con tasca raccoglitrucioli

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, tutto filetto, 90°, testa con tasca raccoglitrucioli

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante

ASSY® 4 CSMR Vite per pavimenti Acciaio zincato, filetto intero, testa autosvasante

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Carta igienica

Carta igienica

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Vite truciolare  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Cutter monocomponente con cursore

Cutter monocomponente con cursore

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo anello blu foro passante DIN 371/376

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa autosvasante 60°

Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa autosvasante 60°

Inserto RW<SUP>®</SUP>

Inserto RW®

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

Nastro impermeabilizzante in pvc

Nastro impermeabilizzante in pvc

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite Amo III

Vite Amo III

Vite per legno

Vite per legno

ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta

ASSY® 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta

ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica

ASSY®plus VG, vite per legno a testa cilindrica

ASSY<SUP>®</SUP> D<br/>Vite per tassello Testa piana svasata

ASSY® D
Vite per tassello Testa piana svasata

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite truciolare A2 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare A2 ASSY® 3.0

Attacco a cambio rapido per sega a tazza bimetallica

Attacco a cambio rapido per sega a tazza bimetallica

Lama Starlock diamantata, doppia dentatura

Lama Starlock diamantata, doppia dentatura

Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, tutto filetto, testa autosvasante 60°

Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, tutto filetto, testa autosvasante 60°

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Vite per pannelli di legno Acciaio zincato temprato, filetto parziale con filetto sottotesta, testa piana svasata

ASSY®plus 4 P CSMR Vite per pannelli di legno Acciaio zincato temprato, filetto parziale con filetto sottotesta, testa piana svasata

Vite truciolare A2 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare A2 ASSY® 3.0

Trapano avvitatore a percussione a batteria BS 28-A COMBI

Trapano avvitatore a percussione a batteria BS 28-A COMBI

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CH Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale con filetto sottotesta, testa cilindrica

ASSY®plus 4 A2 CH Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale con filetto sottotesta, testa cilindrica

ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4539 CS Vite in acciaio inossidabile Acciaio inox 1.4539 altamente resistente alla corrosione, filetto parziale, testa piana svasata

ASSY® 4 HCR 1.4539 CS Vite in acciaio inossidabile Acciaio inox 1.4539 altamente resistente alla corrosione, filetto parziale, testa piana svasata

Vite con testa cilindrica bombata, quadro sottotesta e dado DIN 603 con dado, acciaio, classe di resistenza 4.8, zincato bianco

Vite con testa cilindrica bombata, quadro sottotesta e dado DIN 603 con dado, acciaio, classe di resistenza 4.8, zincato bianco

Spesso acquistato insieme a
Colla PUR in sistema di dosaggio, trasparente

Colla PUR in sistema di dosaggio, trasparente

Sbloccante Rost-Off

Sbloccante Rost-Off

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Filetto parziale, con testa piana svasata e tasche raccoglitrucioli sottotesta, bronzata

ASSY® 4 CSMP Vite universale Filetto parziale, con testa piana svasata e tasche raccoglitrucioli sottotesta, bronzata

Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con manicotto in acciaio inossidabile, anello di tenuta e magnete

Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con manicotto in acciaio inossidabile, anello di tenuta e magnete

Piastra di fissaggio angolare  170

Piastra di fissaggio angolare 170

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Batterie ad alta potenza

Batterie ad alta potenza

Gesso grasso da marcatura Esagonale, senza incarto

Gesso grasso da marcatura Esagonale, senza incarto

Carta igenica

Carta igenica

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Nastro adesivo in tessuto

Nastro adesivo in tessuto

Lama a spezzare

Lama a spezzare

Lama reversibile, acciaio al cromo Per pialla RALI<SUP>®</SUP>

Lama reversibile, acciaio al cromo Per pialla RALI®

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Scalpello smussato A norma DIN 5139

Scalpello smussato A norma DIN 5139

Spina CEE, 400 V, 6 H

Spina CEE, 400 V, 6 H

Valigetta di pronto soccorso  BASE

Valigetta di pronto soccorso BASE

Nipplo a innesto Serie 2000

Nipplo a innesto Serie 2000

Guanto di protezione TIGERFLEX cool in nitrile

Guanto di protezione TIGERFLEX cool in nitrile

Spingiacqua

Spingiacqua

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

AdBlue<SUP>®</SUP>

AdBlue®

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY®plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Resina d'iniezione WIT-NORDIC

Resina d'iniezione WIT-NORDIC

Tassello universale multiuso 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Guanto di protezione TIGERFLEX PLUS ECOLINE

Guanto di protezione TIGERFLEX PLUS ECOLINE

Sapone lavamani

Sapone lavamani

Spina CEE 400 V, 6 H

Spina CEE 400 V, 6 H

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark<SUP>®</SUP> senza bordino

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark® senza bordino

Vite ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH per bandelle Acciaio con rivestimento zinco-nichel nero, filetto intero, testa larga bombata

Vite ASSY® 4 TRH per bandelle Acciaio con rivestimento zinco-nichel nero, filetto intero, testa larga bombata

Batteria ricaricabile NiMH ad alta capacità Precaricati

Batteria ricaricabile NiMH ad alta capacità Precaricati

Manico per stendibuiacca - spingiacqua

Manico per stendibuiacca - spingiacqua

Detergente per pelle

Detergente per pelle

Pasta lavamani con abrasivo minerale

Pasta lavamani con abrasivo minerale

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento