Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 4 WW CSMR Vite per costruzioni in legno Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Vite per costruzioni in legno Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Vite per costruzioni in legno Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Vite per costruzioni in legno Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Vite per costruzioni in legno Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Vite per costruzioni in legno Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Vite per costruzioni in legno Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Vite per costruzioni in legno Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Vite per costruzioni in legno Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Vite per costruzioni in legno Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Vite per costruzioni in legno Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR Vite per costruzioni in legno Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 WW CSMR Vite per costruzioni in legno Acciaio zincato filetto parziale testa autosvasante

Vite universale a filetto parziale per giunzioni robuste nella carpenteria in legno e impronta RW più grande per un rapido fissaggio, senza spazi vuoti, di giunzioni legno-legno in ambienti interni asciutti o umidi

  • Diametro nominale: 5 mm
  • Tipo testa vite: Testa a fresare svasata
  • Diametro testa: 9,5 mm
  • Altezza testa: 4,7 mm
  • Dettagli testa: Nervature autosvasanti
  • Azionamento interno: RW40
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Forma filettatura: Filettatura a passo grosso
  • Tipo filettatura: Filettatura parziale
  • Design: Con gambo
  • Diametro nucleo: 3,2 mm
  • Forma punta: Punta con fresa Hilltop
  • Angolo punta: 34 Gradi
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Zincato
  • Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
  • Angolo di avvitamento min: 0 Gradi
  • Da utilizzare nei seguenti materiali: Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato, Legno duro, LVL, Legno con una quantità elevata di venature
  • Area di applicazione: Legno, Struttura a elementi, Struttura in legno, Casseforme
  • Macchine idonee: Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Power
  • Omologazione: ETA-11/0190
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Lunghezza filettatura (lg) Fresa gambo Diametro nominale Numero UI
Prezzo/UI
0190653100
100 mm 52 mm 5 mm
100 pz.
0190653110
110 mm 52 mm 5 mm
100 pz.
0190653120
120 mm 62 mm 5 mm
100 pz.
019065340
40 mm 25 mm 5 mm
500 pz.
019065345
45 mm 30 mm 5 mm
250 pz.
019065350
50 mm 30 mm 5 mm
250 pz.
019065360
60 mm 37 mm 5 mm
250 pz.
019065370
70 mm 42 mm 5 mm
200 pz.
019065380
80 mm 42 mm 5 mm
100 pz.
019065390
90 mm 47 mm 5 mm
100 pz.
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
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Facile svasatura su superfici in legno duro


  • Testa piana svasata leggermente più piccola a 60° con altezza della testa aumentata per una maggiore trasmissione di potenza e l’impronta più grande per l’uso in costruzioni in legno e in sistema di casseratura in legno


Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite


  • Fessurazioni ridotte durante l'avvitamento grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno

  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura

  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all'elica alesatrice integrata nel filetto

  • Elevata protezione degli utensili


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso su legno e materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificazione ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti della certificazione ETA (Valutazione Tecnica Europea)