Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

Vite a filetto parziale, con gambo rinforzato sottotesta, per il fissaggio di robuste giunzioni legno-legno, anche con rondella, e di precise giunzioni acciaio-legno in costruzioni in legno. È idonea per applicazioni in ambienti interni asciutti o riparati.

  • Tipo testa vite: Testa esagonale
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Design: Con gambo
  • Forma filettatura: Filettatura a passo grosso
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Zincato
  • Da utilizzare nei seguenti materiali: Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato, Legno duro, LVL
  • Area di applicazione: Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno, Giunzioni metallo legno
  • Forma punta: Punta con fresa Hilltop
  • Angolo punta: 34 Gradi
  • Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
  • Angolo di avvitamento min: 0 Gradi
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Omologazione: ETA-11/0190

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 59

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Altezza testa Azionamento esterno Numero UI
Prezzo/UI
015876040
6 mm 40 mm 3 mm SW9
200 pz.
015876050
6 mm 50 mm 3 mm SW9
200 pz.
015876060
6 mm 60 mm 3 mm SW9
100 pz.
015876070
6 mm 70 mm 3 mm SW9
100 pz.
015876080
6 mm 80 mm 3 mm SW9
100 pz.
0158780100
8 mm 100 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0158780120
8 mm 120 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0158780140
8 mm 140 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0158780160
8 mm 160 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0158780180
8 mm 180 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0158780200
8 mm 200 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0158780220
8 mm 220 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0158780240
8 mm 240 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0158780260
8 mm 260 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0158780280
8 mm 280 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0158780300
8 mm 300 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
015878040
8 mm 40 mm 4,5 mm SW12
100 pz.
015878050
8 mm 50 mm 4,5 mm SW12
100 pz.
015878060
8 mm 60 mm 4,5 mm SW12
100 pz.
015878070
8 mm 70 mm 4,5 mm SW12
100 pz.
015878080
8 mm 80 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0158710100
10 mm 100 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710120
10 mm 120 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710140
10 mm 140 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710160
10 mm 160 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710180
10 mm 180 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710200
10 mm 200 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710220
10 mm 220 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710240
10 mm 240 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710260
10 mm 260 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710280
10 mm 280 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710300
10 mm 300 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710320
10 mm 320 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710340
10 mm 340 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710360
10 mm 360 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710380
10 mm 380 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710400
10 mm 400 mm 5 mm SW15
50 pz.
015871060
10 mm 60 mm 5 mm SW15
50 pz.
015871070
10 mm 70 mm 5 mm SW15
50 pz.
015871080
10 mm 80 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158712100
12 mm 100 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712120
12 mm 120 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712140
12 mm 140 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712160
12 mm 160 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712180
12 mm 180 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712200
12 mm 200 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712220
12 mm 220 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712240
12 mm 240 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712260
12 mm 260 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712280
12 mm 280 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712300
12 mm 300 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712320
12 mm 320 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712340
12 mm 340 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712360
12 mm 360 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712380
12 mm 380 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712400
12 mm 400 mm 5,5 mm SW17
25 pz.
0158712440
12 mm 440 mm 5,5 mm SW17
25 pz.
0158712480
12 mm 480 mm 5,5 mm SW17
25 pz.
015871280
12 mm 80 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
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
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Perfetto alloggiamento nell'acciaio e trasmissione di potenza molto elevata combinata da due tipi di azionamento


  • Gambo rinforzato al di sotto della testa

  • Combinazione di testa esagonale e impronta RW


Riduzione significativa della forza di avvitamento richiesta durante il fissaggio della vite


  • Fessurazioni ridotte durante l'avvitamento grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno

  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura

  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all'elica alesatrice integrata nel filetto

  • Elevata protezione degli utensili


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 combi

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).