Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 4 Combi Vite per legno, in acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale
ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi Vite per legno, in acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi Vite per legno, in acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi Vite per legno, in acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi Vite per legno, in acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi Vite per legno, in acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi Vite per legno, in acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi Vite per legno, in acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi Vite per legno, in acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi Vite per legno, in acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi Vite per legno, in acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi Vite per legno, in acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 Combi Vite per legno, in acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

Resistente vite a filetto parziale, con rinforzo del gambo per fissaggi legno-legno con rondella o fissaggi precisi acciaio-legno nelle costruzioni in legno in ambienti interni asciutti o umidi

  • Tipo testa vite: Testa esagonale
  • Azionamento interno: RW40
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Tipo filettatura: Filettatura parziale
  • Versione: Con gambo
  • Forma filettatura: Filettatura a passo grosso
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Zincato
  • Da utilizzare nei seguenti materiali: Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato, Legno duro, LVL
  • Area di applicazione: Struttura a elementi, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno, Giunzioni metallo legno
  • Forma punta: Punta con fresa Hilltop
  • Angolo punta: 34 Gradi
  • Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
  • Angolo di avvitamento min: 0 Gradi
  • Conformità ROHS: Sì
  • Omologazione: ETA-11/0190

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 24

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Altezza testa Azionamento esterno Numero UI
Prezzo/UI
0158780100
8 mm 100 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0158780140
8 mm 140 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0158780160
8 mm 160 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0158780180
8 mm 180 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0158780260
8 mm 260 mm 4,5 mm SW12
75 pz.
0158710100
10 mm 100 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710140
10 mm 140 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710240
10 mm 240 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710260
10 mm 260 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710280
10 mm 280 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710300
10 mm 300 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710320
10 mm 320 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710340
10 mm 340 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158710360
10 mm 360 mm 5 mm SW15
50 pz.
0158712100
12 mm 100 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712240
12 mm 240 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712260
12 mm 260 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712280
12 mm 280 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712320
12 mm 320 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712340
12 mm 340 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712360
12 mm 360 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
0158712400
12 mm 400 mm 5,5 mm SW17
25 pz.
0158712440
12 mm 440 mm 5,5 mm SW17
25 pz.
015871280
12 mm 80 mm 5,5 mm SW17
50 pz.
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
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e impronta della vite

  • Possibilità di lavorare con una sola mano e supporto eccellente durante il posizionamento grazie all'effetto "plug-in"

  • Meno cambi di inserto grazie all'ampia copertura dei singoli inserti

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Perfetto alloggiamento nel metallo e trasmissione di forza molto elevata in combinazione con due tipi di inserti


  • Gambo rinforzato al di sotto della testa

  • Combinazione di testa esagonale e impronta RW


Riduzione significativa della forza richiesta durante l'avvitamento


  • Fessurazioni ridotte durante l'inserimento del gambo grazie alle nervature alesatrici che determinano un effetto di spostamento, e non scissione, delle fibre del legno

  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura

  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a nervature metalliche sporgenti grazie all'elica alesatrice integrata nel filetto

  • Elevata protezione degli utensili


Nessun serraggio eccessivo o spanatura grazie alle elevate prestazioni in avvitamento


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Maggiore profondità di ancoraggio grazie ai fianchi della filettatura più alti


L'inizio graduale della filettatura assicura un posizionamento ottimizzato e la presa della vite


  • Effetto di spaccatura del legno ridotto grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola, disposte sulla punta in direzione opposta all'avvitamento

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a umidità elevata, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 combi

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).