Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite di ancoraggio speciale con testa esagonale, gambo rinforzato sottotesta e filetto di lunghezza ottimizzata per il fissaggio ben saldo e sicuro dell'ancorante di trasporto DST, utilizzato per il sollevamento e il trasporto in sicurezza di elementi in tutti i tipi di legno (quali ad es. legno di conifera, legno lamellare, legno impiallacciato o pannelli di compensato).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
Estremamente versatile, favorisce un'elevata trasmissione della forza e un perfetto adattamento nelle connessioni acciaio/legno
Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
Valori di resistenza e duttilità elevati
Si prega di osservare le valutazioni peritali, le istruzioni d’uso e le tabelle di carico durante la verifica della capacità di carico dell'ancorante di trasporto in combinazione con le specifiche viti. Questi documenti sono disponibili all'indirizzo www.wuerth.it/assy.
Certificazione ETA-11/0190
Rispettare sempre le specifiche definite nei report tecnici sull'uso della vite come ancorante di trasporto, nonché il certificato ETA-11/0190
Ideale per il trasporto di elementi in legno quali pareti o elementi orizzontali in legno di conifera, legno lamellare, laminato, legno impiallacciato o pannelli di compensato.
Esempi di applicazioni:
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.