Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

Speciale vite per ancorante di trasporto, con testa esagonale e gambo rinforzato sottotesta per il fissaggio ben saldo e sicuro dell’ancorante di trasporto DST, utilizzato per il sollevamento e il trasporto di elementi in legno, quali ad es. legno di conifera, legno lamellare, legno impiallacciato o pannelli di compensato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5
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
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Estremamente versatile, favorisce un'elevata trasmissione della forza e un perfetto adattamento nelle giunzioni metalliche


  • Combinazione di testa esagonale e impronta RW con gambo rinforzato


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Spazi ridotti grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione

Durante la pianificazione e l'applicazione, rispettare sempre le specifiche definite nei report tecnici sull'uso della vite come ancorante di trasporto, le istruzioni e le tabelle dei carichi. Questi documenti sono disponibili all'indirizzo www.wuerth.it/assy.

Certificazione ETA-11/0190

  • La verifica della capacità di carico dell’ancorante di trasporto DST in combinazione con le viti AssyPlus VG 4 Combi deve essere eseguita in base al report di prova/report tecnico prima di ogni operazione di trasporto e deve essere eseguita separatamente.

  • Rispettare sempre le specifiche definite nei report tecnici sull'uso della vite come ancorante di trasporto, nonché il certificato ETA-11/0190