Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti ASSY® FBS Cut
La vite ASSY per ferramenta per la costruzione di finestre in legno e mobili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Scanalatura self-clearing nella zona della punta
La scanalatura self-clearing fresata nella punta impedisce le forze di spaccatura esercitate dalla vite nel legno, in particolare in caso di avvitamento vicino ai bordi.
Testa svasata speciale, D = 7,2 mm, con leggera curvatura e scanalature sottotesta
- Forma speciale della testa: la testa si inserisce perfettamente nella ferramenta.
- Scanalature sottotesta per evitare il serraggio eccessivo della vite nella ferramenta.
Sistema di inserti AW per lavorazioni a macchina
- Migliore trasmissione della forza
- Maggiore durata dell'inserto
- Centraggio ottimale
- Superficie di contatto più grande possibile
Filettatura asimmetrica
Filettatura a principio singolo con punta affilata. Vite con filettatura ad anello e scanalatura self-clearing nella zona della punta, per evitare la formazione di spaccature del legno anche quando si lavora vicino ai bordi. La coppia di avvitamento è nettamente inferiore rispetto a quella delle viti per truciolare tradizionali e prolunga la durata dell'utensile e dell'inserto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.