Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY® Isotop Vite per carpenteria legno
Vite con doppia filettatura ideale per fissare l'isolamento del tetto e il montaggio della facciata utilizzando isolanti in materiale morbido o duro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio zincato giallo, filettatura doppia, testa cilindrica, impronta AW
Testa:
Testa cilindrica ridotta - ideale per l'affondamento nel legno
Filetto:
Il filetto asimmetrico a passo grosso riduce i tempi di avvitamento del 30%
Rivestimento lubrificante:
Consente un facile avvitamento grazie a filettature taglienti con rivestimento che agevola lo scorrimento
Impronta AW
- Centraggio ottimale
- Trasmissione ottimale della forza d’avvitamento tra inserto e impronta, eliminazione dell'effetto "come out" (fuoriuscita dell'inserto)
Prodotti sostitutivi o in abbinamento:
- ASSY 3.0 TL
- ASSY plus VG
La vite ASSY Isotop viene fissata ai travetti, ad esempio, attraverso il controlistello e l'isolamento senza preforo. Su legno molto secco (ad esempio, nella ristrutturazione di tetti vecchi) si consiglia il preforo di 8 mm sul controlistello.
È possibile utilizzare il software Würth per il dimensionamento statico. Per determinare velocemente la lunghezza della vite (in mm), utilizzare questa formula.
Ulteriore documentazione sul prodotto:
- Software di dimensionamento Würth, (disponibile online o scaricabile per il lavoro offline)
- Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.
- Schede tecniche per il materiale isolante sul travetto
ETA–11/0190
Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.
Fissaggio dello strato isolante a tetti ventilati con isolamento applicato ai travetti e di facciate continue agli strati isolanti.
Applicazione su tetto 1
- Materiali isolanti morbidi <, con una resistenza alla compressione inferiore a 0,06 N/mm2
Su materiale isolante morbido con una resistenza alla pressione inferiore a 0,06 N/mm2 come lana di vetro, lana di pietra, isolanti ecologici = usare uno schema di avvitamento alternativo con angolazione di 60° rispetto all'asse del travetto.
Applicazione su tetto 2
- Materiali isolanti "duri", con una resistenza alla compressione > 0,06 N/mm2
Su materiale isolante antiscivolo con una resistenza alla pressione superiore a 0,06 N/mm2, come schiuma poliuretanica (PUR) o polistirolo (PDS) = schema di avvitamento parallelo con angolazione di 60° rispetto all'asse del travetto.
Calcolo della lunghezza della vite necessaria:
- Spessore dei controlistelli in mm
- + spessore del materiale isolante in mm
- + spessore della perlina in mm
- + 60 mm profondità di avvitamento
Risultato parziale in mm x fattore di inclinazione di 1,15
- Risultato finale in mm
- Usare la vite con misura superiore al risultato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.