Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY® Isotop Vite per legno
Vite con doppia filettatura ideale per il fissaggio di materiali di isolamento su tetti ventilati e il montaggio di facciate con isolanti in materiale morbido o resistente alla pressione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio zincato bianco, doppia filettatura, testa cilindrica, impronta AW
Testa:
Testa cilindrica ridotta - ideale per l'affondamento nel legno
Filettatura:
Il monofiletto asimmetrico a passo grosso riduce i tempi di avvitamento del 30%
Rivestimento sintetico lubrificante:
Facilita l'avvitamento grazie a filettature taglienti con rivestimento che agevola lo scorrimento
Punta con controfiletto:
•Garantisce una minore fessurazione del legno
•Riduzione della coppia di avvitamento
Impronta AW:
- Centraggio ottimale
- Massima superficie di contatto della punta nell'inserto, pertanto assenza di forze di espulsione
Prodotti sostitutivi o in abbinamento:
- ASSY 3.0 TL
- ASSY plus VG
La vite ASSY Isotop viene fissata ai travetti, ad esempio, attraverso i controlistelli e il materiale isolante senza preforo. Su legno molto secco (ad esempio, nella ristrutturazione di tetti vecchi) si consiglia un preforo di 8 mm sui controlistelli.
È possibile utilizzare il software di dimensionamento Würth per indicazioni personalizzate sulla costruzione. Per determinare velocemente la lunghezza della vite (in mm), utilizzare questa formula.
ETA–11/0190
Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.
Fissaggio dello strato isolante a tetti ventilati con isolamento applicato ai travetti e di facciate continue agli strati isolanti.
Applicazione su tetto 1
- Su materiali isolanti morbidi <, con una resistenza alla compressione inferiore a 0,06 N/mm2
Per materiale isolante morbido con una resistenza alla pressione inferiore a 0,06 N/mm2 come lana di vetro, lana di pietra, isolanti ecologici = usare uno schema di avvitamento alternativo con angolazione di 60° rispetto all'asse del travetto.
Applicazione su tetto 2
- Su materiali isolanti “duri“, con una resistenza alla compressione > 0,06 N/mm2
Per materiale isolante antiscivolo con una resistenza alla pressione superiore a 0,06 N/mm2, come schiuma poliuretanica (PUR) o polistirolo (PDS) = schema di avvitamento parallelo con angolazione di 60° rispetto all'asse del travetto.
Calcolo della lunghezza della vite necessaria:
- Spessore dei controlistelli in mm
- + spessore del materiale isolante in mm
- + spessore della pannellatura in mm
- + 60 mm profondità di avvitamento
Risultato parziale in mm x fattore di inclinazione di 1,15
- Risultato finale in mm
- Usare la vite con misura superiore al risultato
Ulteriore documentazione sul prodotto:
- Software di dimensionamento Würth, (disponibile online o scaricabile per il lavoro offline)
- Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy
- Scheda tecnica per l'isolamento sopra le travi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.