Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite truciolare ASSY® Standard
Acciaio zincato, filetto parziale, testa autosvasante, intaglio AW
- Superficie: Tipo zincato giallo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Testa autosvasante
- 2 processi in uno, avvitare e svasare
- Evita screpolature, fenditure o sfaldamento della superficie
Elica alesatrice
- Riduzione dell‘attrito durante l‘avvitamento del 40%
- Minor sforzo degli elettroutensili (vitalità più lunga)
Filetto assimetrico
- Avvitamento con sforzo ridotto – ottima penetrazione
- 50% risparmio di tempo
Impronta AW
- Accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio
- Trasmissione di forza ottimale grazie alla perfetta geometria delle superfici dell‘intaglio
- Maggiore durata
- Ottimo e rapido centraggio
- Superfici d‘appoggio ottimali riducono al massimo le forze d‘espulsione (come out dell‘inserto)
- Riduzione dell‘usura: la distribuzione delle forze d‘avvitamento nell‘intaglio evita danni al rivestimento protettivo della vite e all‘intaglio stesso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.