Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY® 3.0, zincata bianca Vite truciolare
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zincata bianca Vite truciolare - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zincata bianca Vite truciolare - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zincata bianca Vite truciolare - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY® 3.0, zincata bianca Vite truciolare

Impiego universale per costruzione di mobili, finiture interne, allestimento di negozi e costruzioni in legno.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato, passivato bianco, filetto intero, testa piana svasata, intaglio AW


Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni



Intaglio AW per una maggiore potenza


  • Trasmissione della forza ottimizzata

  • Ottimo inserimento

  • Ricerca rapida

  • Posizionamento sicuro della vite

  • Quasi nessuna espulsione

  • Nessuna oscillazione

  • Nessun danno al rivestimento superficiale della vite

  • Solo 5 misure di inserto per diametri da 3,0 a 12,0 mm



Nervature alesatrici: il "motore ausiliario" per ridurre la forza di avvitamento


  • Riduzione della coppia di avvitamento e della coppia di svasatura, in particolare con viti lunghe

  • Protezione degli utensili

  • Dal diametro = 5 mm, L = 70 mm

Filettatura asimmetrica per una maggiore velocità


  • Bassa coppia di serraggio in avvitamento

  • Resistenza meccanica elevata

  • Avvitamento più rapido rispetto alle comuni viti per truciolare


Filettatura ad anello/controfiletto: minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo


  • Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Riduzione della coppia di avvitamento

  • Il particolare anello orizzontale contiene le schegge durante l'avvitamento

  • Filettatura ad anello: 3,0-4,5 mm

  • Controfiletto: 5,0-12,0 mm
IndicazioneLe viti non sono idonee per l'uso all'esterno o in ambienti soggetti a livelli di umidità, temporanei o permanenti, elevati! In questi casi, utilizzare viti ASSY 3.0 in acciaio inossidabile A2. Il software Würth per le costruzioni in legno può essere utilizzato per dimensionare le viti ASSY con un diametro superiore a 5 mm. Per fissare i metalli al legno, eseguire una foratura precisa nella linguetta metallica. Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso nel legno lavorato. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione del carico ammissibile. Si consiglia di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta autoforante, controfiletto, filetto ad anello, tagliente con dentellatura sottotesta, punta con fresatura a taglio ecc.) in tasselli in nylon, come ad esempio Würth ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).
ETA-11/0190 Quando si utilizzano queste viti è necessario attenersi alle specifiche della certificazione ETA-11/0190.