Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per lattoniere, colorata
Rivestimento in vernice bicomponente di alta qualità, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La vite per lattoniere colorata è dotata di un rivestimento a vernice a 2 componenti di alta qualità, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- Realizzata in acciaio inox A2, offre un elevato livello di resistenza alla corrosione e di durata.
- La guarnizione in EPDM vulcanizzata garantisce una tenuta affidabile e protegge da infiltrazioni di umidità.
- L'impronta AW20 consente una trasmissione della forza ottimale e impedisce lo slittamento durante l'avvitamento.
- La superficie opaca conferisce alla vite un aspetto discreto ed elegante.
- Le viti per lattoniere colorate possono essere rivestite in qualsiasi colore desiderato.
- Quantità minima di 2000 pz per colore e misura
- Tempi di consegna circa 14 giorni per i colori della tabella RAL, circa 28 giorni per i colori a campione
- I colori possono differire leggermente dal colore originale per motivi legati alla produzione.
Per il fissaggio di componenti in lamiera verniciata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.