Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite ASSY®plus FBS Vite per la costruzione di serramenti
Per il fissaggio di ferramenta su finestre in legno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Impronta AW 20
Trasmissione di forza ottimale e riduzione dell'usura, anche per l'impiego in macchine automatiche
Filetto asimmetrico con tagliante laterale a passo singolo
Resistenza elevata allo spanamento e valori elevati di estrazione
Superficie
Acciaio zincato bianco
Rivestimento sintetico anti attrito
Bassa coppia di serraggio in avvitamento
Testa svasata Ø 7,0 mm
La testa affonda perfettamente nella ferramenta, anche quando la vite non è avvitata diritta o con ferramenta piatta.
Alette sottotesta
In fase di svasatura della testa nella ferramenta, la resistenza allo spanamento è aumentata fino al punto di evitare che la vite giri a vuoto, in particolare in legni teneri.
Punta
Si evitano fessure o spaccature del legno.
ETA-10/0190
Tutta la ferramenta, come le parti dei meccanismi, gli angoli, i sostegni e gli elementi di chiusura, può essere fissata su serramenti in legno senza preforatura
Tutta la ferramenta, come le parti dei meccanismi, gli angoli, i sostegni e gli elementi di chiusura, può essere fissata su telai in legno senza preforatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.