Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY®plus A2 Vite truciolare
Per il fissaggio elegante di legni di facciate esposti agli agenti atmosferici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Posizionamento preciso senza formazione di crepe
Grazie alla punta di centraggio sviluppata appositamente, il posizionamento preciso della vite non è un problema. I bordi taglienti garantiscono una prestazione di foratura perfetta, analoga a quella di una punta Forstner. Evitano anche la formazione di fastidiose spaccature o rotture del legno.
Avvitamento rapido
L'inizio graduale della filettatura dopo la punta autoforante consente l'avvitamento rapido.
Svasatura pulita e semplice
Le nervature fresate semplificano la svasatura pulita della vite
Impronta AW che ottimizza il posizionamento e la trasmissione della forza
L'impronta AW assicura un accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio. In questo modo si evitano oscillazioni e slittamento dell'inserto dalla vite durante l'avvitamento.
La gamma di applicazioni dei vari tipi di acciaio inossidabile è riportata nella seguente tabella rilasciata dall'ISER (ufficio informativo tedesco per acciai inossidabili antiruggine e acciai resistenti alla ruggine in varie condizioni ambientali, www.edelstahl-rostfrei.de, scheda informativa 828). In termini di condizioni atmosferiche, gli acciai inossidabili antiruggine (ad esempio il materiale n. 1.4016) sono raccomandati solo per l'uso in ambienti rurali ed anche lì, solo con grandi restrizioni. Si consiglia pertanto di utilizzare acciaio inossidabile austenitico per impieghi all'esterno tenendo conto delle condizioni ambientali. L'acciaio inossidabile A4 è particolarmente adatto all'uso in atmosfera industriale e in aree marine.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. È preferibile utilizzare solo viti senza filettatura con punta ottimizzata (punta forante, punta filettata, filettatura ad anello, bordo seghettato, scanalatura self-clearing ecc.) in tasselli di plastica, ad es. ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.
Per fissaggi di elementi in metallo su legno, prevedere una svasatura precisa sul metallo.
Documentazioni disponibili:
Fare riferimento al software di dimensionamento del legno, alle tabelle dei carichi e alle istruzioni dettagliate sulla pagina www.wuerth.it/assy.
ETA-11/0190
Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche della certificazione ETA-11/0190.
Fissaggio di legno in aree all'aperto esposte agli agenti atmosferici.
Angolo di avvitamento da 0° a 90°. Nel legno di conifere o nei materiali in legno realizzati con legno tenero, la giunzione è realizzata senza preforatura. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno in funzione del nocciolo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.