Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY®plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY®plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante

Vite universale a filetto parziale, in acciaio inossidabile A2 austenitico di alta qualità, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta. Per il fissaggio privo di spazi vicino ai bordi senza preforatura di giunzioni legno-legno in aree esterne costantemente esposte agli agenti atmosferici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 30

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a "Mecchia"


  • Posizionamento e foratura senza trucioli

  • Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)

  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio

  • Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura


Svasatura semplice in qualsiasi tipologia di legno


  • Processo di fresatura ottimale grazie alla testa piana svasata con alette svasatrici sottotesta


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo


  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto


Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici


  • Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine

  • Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2

  • Con rivestimento antiattrito per facilitare l'avvitamento
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (European Technical Approval - Valutazione Tecnica Europea).