Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per terrazze ASSY®plus 4 A2 SRCS TERRACE Acciaio inossidabile A2, anticato filetto parziale, testa goccia sego
Vite per terrazze ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS TERRACE Acciaio inossidabile A2, anticato filetto parziale, testa goccia sego - 1
Vite per terrazze ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS TERRACE Acciaio inossidabile A2, anticato filetto parziale, testa goccia sego - 2
Vite per terrazze ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS TERRACE Acciaio inossidabile A2, anticato filetto parziale, testa goccia sego - 3
Vite per terrazze ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS TERRACE Acciaio inossidabile A2, anticato filetto parziale, testa goccia sego - 4
Vite per terrazze ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS TERRACE Acciaio inossidabile A2, anticato filetto parziale, testa goccia sego - 5
Vite per terrazze ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS TERRACE Acciaio inossidabile A2, anticato filetto parziale, testa goccia sego - 6
Vite per terrazze ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS TERRACE Acciaio inossidabile A2, anticato filetto parziale, testa goccia sego - 7
Vite per terrazze ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS TERRACE Acciaio inossidabile A2, anticato filetto parziale, testa goccia sego - 8
Vite per terrazze ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS TERRACE Acciaio inossidabile A2, anticato filetto parziale, testa goccia sego - 9
Vite per terrazze ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS TERRACE Acciaio inossidabile A2, anticato filetto parziale, testa goccia sego - 10
Vite per terrazze ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS TERRACE Acciaio inossidabile A2, anticato filetto parziale, testa goccia sego - 11
Vite per terrazze ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS TERRACE Acciaio inossidabile A2, anticato filetto parziale, testa goccia sego - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per terrazze ASSY®plus 4 A2 SRCS TERRACE Acciaio inossidabile A2, anticato filetto parziale, testa goccia sego

Speciale vite a filetto parziale, con gambo zigrinato, in acciaio inossidabile A2 austenitico bronzato vintage di alta qualità, testa goccia sego piccola e tasche raccoglitrucioli sottotesta per il fissaggio esteticamente gradevole, senza preforatura, vicino ai bordi di pavimenti di terrazze, facciate in legno, battiscopa, staccionate, ecc. in aree esterne costantemente esposte agli agenti atmosferici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Trasmissione della forza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all'intaglio stretto e all'effetto trattenuta dell'inserto

  • Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri

  • Compatibilità con intaglio AW precedente


Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante ed autocentrante avanzata


  • Posizionamento e foratura privi di trucioli

  • Processo di foratura potente e preciso grazie ai taglienti (simile alla punta Forstner)

  • Posizionamento preciso sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio

  • Avvitamento rapido grazie al delicato avvio della filettatura


Svasatura semplice su legni morbidi e duri


  • Giunzioni esteticamente gradevoli grazie alla testa goccia sego ridotta

  • Elevate prestazioni di fresatura e raccolta dei trucioli per una svasatura pulita della testa in legno dolce/duro

  • Per l'uso universale nelle connessioni in legno e in acciaio grazie alle tasche raccoglitrucioli sottotesta integrate nella testa piana svasata

  • Possibilità di combinazione con svasatori in metallo a 90°


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto singolo asimmetrico


  • Combinazione ottimale di punta autoforante e geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto


In acciaio inossidabile per giunzioni in legno accessibili in ambienti esterni esposti agli agenti atmosferici


  • In acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine

  • Utilizzo possibile in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2

  • Con rivestimento antiattrito per facilitare l'avvitamento
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per la pianificazione e il dimensionamento dell'installazione. La progettazione relativa alle viti ASSY può essere eseguita mediante il Würth Technical Software II a partire da viti di diametro 5 mm.

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso nel legno e nei materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta con fresatura a taglio, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.

Documento di Valutazione Tecnica Europea ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del Documento di Valutazione Tecnica Europea ETA.