Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per terrazze ASSY®plus 4 A2 SRCS TERRACE Acciaio inossidabile A2, anticato filetto parziale, testa goccia sego
Speciale vite a filetto parziale, con gambo zigrinato, in acciaio inossidabile A2 austenitico bronzato vintage di alta qualità, testa goccia sego piccola e tasche raccoglitrucioli sottotesta per il fissaggio esteticamente gradevole, senza preforatura, vicino ai bordi di pavimenti di terrazze, facciate in legno, battiscopa, staccionate, ecc. in aree esterne costantemente esposte agli agenti atmosferici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione della forza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all'intaglio stretto e all'effetto trattenuta dell'inserto
- Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri
- Compatibilità con intaglio AW precedente
Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante ed autocentrante avanzata
- Posizionamento e foratura privi di trucioli
- Processo di foratura potente e preciso grazie ai taglienti (simile alla punta Forstner)
- Posizionamento preciso sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio
- Avvitamento rapido grazie al delicato avvio della filettatura
Svasatura semplice su legni morbidi e duri
- Giunzioni esteticamente gradevoli grazie alla testa goccia sego ridotta
- Elevate prestazioni di fresatura e raccolta dei trucioli per una svasatura pulita della testa in legno dolce/duro
- Per l'uso universale nelle connessioni in legno e in acciaio grazie alle tasche raccoglitrucioli sottotesta integrate nella testa piana svasata
- Possibilità di combinazione con svasatori in metallo a 90°
Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto singolo asimmetrico
- Combinazione ottimale di punta autoforante e geometria del filetto
- Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
In acciaio inossidabile per giunzioni in legno accessibili in ambienti esterni esposti agli agenti atmosferici
- In acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine
- Utilizzo possibile in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2
- Con rivestimento antiattrito per facilitare l'avvitamento
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per la pianificazione e il dimensionamento dell'installazione. La progettazione relativa alle viti ASSY può essere eseguita mediante il Würth Technical Software II a partire da viti di diametro 5 mm.
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso nel legno e nei materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta con fresatura a taglio, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.
Documento di Valutazione Tecnica Europea ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del Documento di Valutazione Tecnica Europea ETA.
Per la giunzione fissa di due elementi in legno
Le scanalature leggermente inclinate incorporate nell'area del gambo consentono il collegamento fisso di due elementi in legno, anche se già installati. La formazione di incrinature dovute all'essiccazione e al rigonfiamento dei componenti in legno è ridotta. Aumentano anche le proprietà di rottura meccanica della vite.
Per giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta
Il filetto parziale che parte immediatamente sotto il gambo consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. In questo caso, il filetto viene posizionato interamente nel componente inferiore.
- Per un utilizzo ottimale della vite, utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta.
- Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per una giunzione ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo.
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici.
- Le viti ASSY in acciaio inossidabile possono essere utilizzate per fissare pavimenti di terrazze e pavimentazioni in legno duro. Si consiglia la preforatura per legni tropicali con elevata densità apparente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.