Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite ASSY®plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero - 10
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero - 1
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite ASSY®plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero

Vite a filetto intero, con testa goccia sego e alette frenanti sottotesta per un fissaggio senza spazi vicino ai bordi. Per il fissaggio di ferramenta su serramenti in legno senza preforatura del legno

  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Tipo zincato
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Diametro nominale: 4 mm
  • Diametro testa: 7 mm
  • Altezza testa: 1,6 mm
  • Azionamento interno: RW20
  • Tipo testa: Testa Goccia Sego
  • Dettagli testa: Alette sottotesta
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Forma filettatura: Filettatura a principio singolo
  • Diametro nucleo: 2,5 mm
  • Forma punta: Punta di foratura
  • Angolo di avvitamento min: 0 Gradi
  • Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
  • Da utilizzare nei seguenti materiali: Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce, Legno da costruzione (KVH), OSB, Truciolato, Pannello in legno massello (SWP)
  • Area di applicazione: Finestre, Giunzione|giunzione, Mobilio
  • Omologazione: ETA-11/0190
  • Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR): Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.