Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY®plus 4 P CSMR Vite per pannelli di legno Acciaio zincato temprato, filetto parziale con filetto sottotesta, testa piana svasata
Vite a filetto parziale con testa autosvasante con filetto sottotesta ed elevato effetto di serraggio. Per il fissaggio privo di spazi, vicino ai bordi senza preforatura di pannelli di legno misto o legno massello. La tenuta salda del filetto sottotesta consente la giunzione senza la formazione di spazi tra i componenti anche con pannelli in fibra di legno leggeri e l'avvitamento a filo della testa della vite.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a "Mecchia"
- Posizionamento e foratura senza trucioli
- Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)
- Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio
- Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura
Svasatura semplice in qualsiasi tipologia di legno
- Processo di fresatura ottimale grazie alla testa piana svasata con alette svasatrici sottotesta
Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo
- Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto
- Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
Valori di resistenza e duttilità elevati
- Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. Utilizzare viti ASSYplus 4 in acciaio inox per applicazioni all'aperto e in ambienti con umidità elevata costante
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificato ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).
Per il collegamento di due elementi in legno senza la formazione di spazi tra i componenti
Il filetto sottotesta con passo della filettatura ridotto e diametro esterno del nucleo della vite maggiorato permette il collegamento di due elementi in legno senza la formazione di spazi tra i componenti. È possibile avvitare la vite a filo nel legno.
Per giunzioni legno-legno concepite per un'unione salda
La giunzione legno-legno è possibile grazie al filetto parziale che inizia subito dopo il gambo. In questo caso, la filettatura è completamente posizionata nel secondo componente inferiore.
Per applicazioni nelle classi di utilizzo 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)
- Protezione superficiale grazie alla zincatura bianca, senza cromo esavalente, spessore dello strato 5 µm
- Adatto per la classe di utilizzo 1 (interni) e da ∅ > 4 mm nella classe di utilizzo 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normative EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.