Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY®plus 4 P CSMR 60 per pavimenti Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata 60°
Vite per pavimenti a filetto parziale con testa autosvasante ridotta a 60° ed elevato effetto di serraggio. Per il fissaggio privo di spazi vicino ai bordi senza preforatura (ad esempio, pannelli in legno con profilo a linguetta e scanalatura). La tenuta salda del filetto sottotesta nel componente impedisce eventuali cigolii o scricchiolii quando si cammina sul pavimento.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a "Mecchia"
- Posizionamento e foratura senza trucioli
- Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)
- Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio
- Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura
Svasatura semplice in qualsiasi tipologia di legno
- Testa piana svasata ridotta a 60° per l’uso in costruzioni in legno e in sistema di casseratura in legno
- Fessurazioni ridotte dell'elemento da fissare al momento dell'inserimento della vite
- Processo di fresatura ottimale grazie alla testa piana svasata con alette svasatrici sottotesta
Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo
- Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto
- Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
Valori di resistenza e duttilità elevati
- Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. Utilizzare viti ASSYplus 4 in acciaio inox per applicazioni all'aperto e in ambienti con umidità elevata costante
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software Würth a partire dal diametro 5 mm
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso nel legno e nei materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazione ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del Benestare Tecnico Europeo (ETA).
Per il collegamento di due elementi in legno senza la formazione di spazi tra i componenti
Il filetto sottotesta con passo della filettatura ridotto e diametro esterno del nucleo della vite maggiorato permette il collegamento di due elementi in legno senza la formazione di spazi tra i componenti. È possibile un collegamento a filo della testa della vite con la superficie del materiale.
Per efficaci unioni legno-legno
La giunzione legno-legno è possibile grazie al filetto parziale che inizia subito dopo il gambo. In questo caso, la filettatura è completamente posizionata nel secondo componente inferiore.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)
- Protezione superficiale di alta qualità, zincata, blu passivata, priva di cromo esavalente (VI), spessore dello strato 5 µm
- Per la classe di utilizzo 1 (interni) e da un ∅ > di 4 mm per la classe di servizio 2 (aree umide o esterne coperte) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.