Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa 60° Top Head, bianca
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa 60° Top Head, bianca - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa 60° Top Head, bianca - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa 60° Top Head, bianca - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa 60° Top Head, bianca

Vite speciale a filetto parziale, con testa Top Head bianca ridotta e nervature autosvasanti, per un fissaggio privo di spazi vicino ai bordi di listelli fermavetro o battiscopa nell'allestimento di negozi o finiture interne

  • Diametro nominale: 3 mm
  • Colore testa: Bianco
  • Tipo testa: Testa Top Head 60 gradi
  • Dettagli testa: Nervature di fresatura
  • Diametro testa: 5,2 mm
  • Altezza testa: 3,3 mm
  • Azionamento interno: RW10
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Tipo filettatura: Filettatura parziale
  • Esecuzione: Con gambo
  • Forma filettatura: Filettatura a principio singolo
  • Diametro nucleo: 2,1 mm
  • Forma punta: Punta di foratura
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Tipo zincato
  • Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
  • Da utilizzare nei seguenti materiali: Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce
  • Area di applicazione: Mobilio, Corpo, Allestimento negozi, Allestimento fiere, Raccordo interno
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio bronzato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio bronzato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio ottonato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio ottonato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY®plus 4 A2 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa Top Head 60°

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Vite ASSY®plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY®plus 4 CS Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata

ASSY®plus 4 CS MDF Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 per pavimenti Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata 60°

ASSY®plus 4 P CSMR 60 per pavimenti Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata 60°

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP>plus

Vite truciolare zincata bianca ASSY®plus

Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa autosvasante 60°

Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa autosvasante 60°

Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, tutto filetto, testa autosvasante 60°

Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, tutto filetto, testa autosvasante 60°

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Vite per pannelli di legno Acciaio zincato temprato, filetto parziale con filetto sottotesta, testa piana svasata

ASSY®plus 4 P CSMR Vite per pannelli di legno Acciaio zincato temprato, filetto parziale con filetto sottotesta, testa piana svasata

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per facciate in legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata ridotta 60°

ASSY®plus 4 A2 SRCS Vite per facciate in legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata ridotta 60°

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 per facciate in legno Acciaio inox A2 filetto parziale con filettatura anche sottotesta, testa piana svasata 60°

ASSY®plus 4 A2 P CSMR60 per facciate in legno Acciaio inox A2 filetto parziale con filettatura anche sottotesta, testa piana svasata 60°

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata leggermente bombata

ASSY®plus 4 A2 SRCS Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata leggermente bombata

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS Vite per terrazze Acciaio inossidabile A4, filetto parziale, testa svasata ridotta

ASSY®plus 4 A4 SRCS Vite per terrazze Acciaio inossidabile A4, filetto parziale, testa svasata ridotta

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2 bronzato vintage, filetto parziale, testa svasata leggermente bombata

ASSY®plus 4 A2 SRCS Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2 bronzato vintage, filetto parziale, testa svasata leggermente bombata

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY®plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante

ASSY®plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO Vite universale con testa forata Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY®plus 4 CSMP HO Vite universale con testa forata Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite truciolare zincata blu ASSY<SUP>®</SUP>plus

Vite truciolare zincata blu ASSY®plus

Vite per armadi CORPUS CSMP ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite per armadi CORPUS CSMP ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY<SUP>®</SUP>plus ottonata Vite truciolare

ASSY®plus ottonata Vite truciolare

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga

ASSY®plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga

Inserto RW<SUP>®</SUP>

Inserto RW®

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CH Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale con filetto sottotesta, testa cilindrica

ASSY®plus 4 A2 CH Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale con filetto sottotesta, testa cilindrica

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero

Vite ASSY®plus 4 FBS RCS per serramenti Testa goccia sego acciaio temprato zincato filetto intero

ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Vite truciolare

ASSY®plus A2 Vite truciolare

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP>plus

Vite truciolare zincata gialla ASSY®plus

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite ASSY®plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Tappo di copertura per viti con foro nella testa

Tappo di copertura per viti con foro nella testa

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Inserto RW<SUP>®</SUP>

Inserto RW®

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per lattoniere, colorata

Vite per lattoniere, colorata

Vite truciolare  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Lama Starlock Max, dentatura singola

Lama Starlock Max, dentatura singola

Vite per armadi con foro nella testa CSMP HO CORPUS ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite per armadi con foro nella testa CSMP HO CORPUS ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Vite universale nastrata Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante

ASSY®plus 4 A2 CSMR Vite universale nastrata Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante

ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali"

ASSY® 4 BP Vite fissaschienali Acciaio zincato, filetto intero, testa mezza tonda "fissaschienali"

Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Acciaio zincato filetto intero esterno TX

Vite ASSY®plus VG 4 ETX Acciaio zincato filetto intero esterno TX

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Martello con teste in plastica

Martello con teste in plastica

WÜTOX vite a testa piana svasata, tutto filetto TX  Vite per legno

WÜTOX vite a testa piana svasata, tutto filetto TX Vite per legno

Spesso acquistato insieme a
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite Amo III

Vite Amo III

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Pellicola di protezione estensibile e autobloccante

Pellicola di protezione estensibile e autobloccante

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta a percussione Plus Duo-S Vario

Punta a percussione Plus Duo-S Vario

Spessore per vetri

Spessore per vetri

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Silicone serramento

Silicone serramento

Box contenitore

Box contenitore

Disco abrasivo a secco per veicoli Arizona<SUP>®</SUP> Perfect

Disco abrasivo a secco per veicoli Arizona® Perfect

Nastro impermeabilizzante in pvc

Nastro impermeabilizzante in pvc

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

Rotoli carta

Rotoli carta

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Sigillante bituminoso

Sigillante bituminoso

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Rotolo carta industriale Ecolabel

Rotolo carta industriale Ecolabel

Bit box, 44 pezzi

Bit box, 44 pezzi

Punta per martelli

Punta per martelli

Vite per fissaggio ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero

Vite per fissaggio ASSY® 4 CS BLACK Testa piana svasata a tutto filetto in zinco-nichel nero

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Pomolo per mobili

Pomolo per mobili

Guanto di protezione Soft

Guanto di protezione Soft

Facciale filtrante pieghevole FMH 4000 V FFP2 NR D Con valvola

Facciale filtrante pieghevole FMH 4000 V FFP2 NR D Con valvola

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa piana svasata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa piana svasata con impronta AW

Portainserti universale

Portainserti universale

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Pasta lavamani con abrasivo minerale

Pasta lavamani con abrasivo minerale

Vite ASSY<SUP>®</SUP> 4 TRH per bandelle Acciaio con rivestimento zinco-nichel nero, filetto intero, testa larga bombata

Vite ASSY® 4 TRH per bandelle Acciaio con rivestimento zinco-nichel nero, filetto intero, testa larga bombata

Vite truciolare nichelata WÜPOFAST<SUP>®</SUP> Acciaio nichelato, tutto filetto, testa goccia sego, PZ

Vite truciolare nichelata WÜPOFAST® Acciaio nichelato, tutto filetto, testa goccia sego, PZ

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton