Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY®plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY®plus 4 BP MDF Vite fissaschienali Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa larga

Vite a filetto intero, con geometria e punta adattate per i pannelli MDF, per il fissaggio degli schienali di mobili in pannelli MDF senza preforatura, fessurazione o rigonfiamenti

  • Diametro nominale: 3,4 mm
  • Tipo testa: Testa larga bombata
  • Diametro testa: 8 mm
  • Altezza testa: 1,4 mm
  • Azionamento interno: RW10
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Forma filettatura: Filettatura a principio singolo
  • Diametro nucleo: 1,9 mm
  • Forma punta: Punta di foratura
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Tipo zincato
  • Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
  • Angolo di avvitamento min: 0 Gradi
  • Da utilizzare nei seguenti materiali: Legno, Materiale derivato dal legno, MDF, Truciolato, Legno compensato
  • Area di applicazione: Mobilio, Corpo, Allestimento negozi, Allestimento fiere, Raccordo interno, MDF-Mobili
  • Omologazione: ETA-11/0190
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.