Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite ASSY®plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale - 1
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale - 2
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale - 3
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale - 4
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale - 5
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale - 6
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale - 7
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale - 8
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale - 9
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale - 10
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite ASSY®plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale

Vite speciale a filetto intero, con testa esagonale e gambo rinforzato sotto la testa, per giunzioni legno-legno ad elevate capacità di carico, giunzioni acciaio-legno o rinforzi per carpenteria in legno strutturale, che richiedono anche spazi da bordi e viti ridotti, in ambienti interni asciutti o umidi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12
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
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Estremamente versatile, favorisce un'elevata trasmissione della forza e un perfetto adattamento nelle giunzioni metalliche


  • Combinazione di testa esagonale e impronta RW con gambo rinforzato


Massima trasmissione della forza di trazione e compressione


  • Filetto simmetrico per un'elevata capacità di carico abbinato alle prestazioni della punta autoforante

  • Per giunzioni legno/legno ad elevata capacità di carico indipendentemente dalla direzione del carico


Giunzioni salde e sezioni trasversali del materiale ridotte grazie all'efficace punta autoforante


  • Consentite distanze dai bordi estremamente ridotte, ad esempio 3xd, che rendono le viti ASSY ∅ 8 mm utilizzabili per travi larghe 60 mm

  • Preforatura non necessaria

  • Il legno non si fessura o spacca

  • Ridotto disallineamento delle viti lunghe


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente agli agenti atmosferici o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

  • Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).

  • La verifica della capacità di carico dell’ancorante di trasporto DST in combinazione con le viti AssyPlus VG 4 Combi (∅ 12 mm) deve essere eseguita in base al report di prova/report tecnico prima di ogni operazione di trasporto e deve essere eseguita separatamente.