Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite ASSY®plus FBS Vite per la costruzione di serramenti
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus FBS Vite per la costruzione di serramenti - 1
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus FBS Vite per la costruzione di serramenti - 2
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus FBS Vite per la costruzione di serramenti - 3
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus FBS Vite per la costruzione di serramenti - 4
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus FBS Vite per la costruzione di serramenti - 5
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus FBS Vite per la costruzione di serramenti - 6
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus FBS Vite per la costruzione di serramenti - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite ASSY®plus FBS Vite per la costruzione di serramenti

Per il fissaggio di ferramenta su finestre in legno.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Impronta AW 20


Trasmissione di forza ottimale e riduzione dell'usura, anche per l'impiego in macchine automatiche



Filetto asimmetrico con tagliante laterale a passo singolo


Resistenza elevata allo spanamento e valori elevati di estrazione



Superficie


Acciaio zincato bianco



Rivestimento sintetico anti attrito


Bassa coppia di serraggio in avvitamento



Testa svasata Ø 7,0 mm


La testa affonda perfettamente nella ferramenta, anche quando la vite non è avvitata diritta o con ferramenta piatta.



Alette sottotesta


In fase di svasatura della testa nella ferramenta, la resistenza allo spanamento è aumentata fino al punto di evitare che la vite giri a vuoto, in particolare in legni teneri.



Punta


Si evitano fessure o spaccature del legno.

ETA-10/0190