Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY®plus MDF
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY®plus MDF

La vite per MDF (pannello di fibra a media densità). Grazie alla particolare geometria della vite, appositamente realizzata per l'uso su MDF, è possibile procedere all'avvitamento senza dover eseguire un preforo nel legno di testa. Ciò rende le viti ideali per l'uso, ad esempio, durante la costruzione di strutture preliminari.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato, passivato bianco



Intaglio AW


  • Trasmissione massima della forza d’avvitamento

  • Nessuna oscillazione


Testa svasata ridotta


Svasatura ottimale su MDF senza curvatura



Il gambo sottile della vite


impedisce alla vite di "penetrare" nel materiale



Base vite scanalata


Distribuzione ottimale dei trucioli di foratura



Filetto asimmetrico


Elevata resistenza alla trazione



Punta di foratura lunga


Maggiore spazio per i trucioli e quindi minore pressione sul materiale



Punta di foratura Forstner


Eccellenti risultati di foratura; posizionamento preciso grazie alla punta di centraggio

Indicazione

È necessario rispettare una distanza di 30 mm dal bordo (bordo del legno di testa).

A causa delle varie densità prodotte da diversi produttori, sono necessari test preliminari per la realizzazione di giunti a vite in bordi stretti. Si consiglia sempre di utilizzare il diametro più piccolo possibile (3,5 mm)