Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY®plus MDF Vite per pannelli posteriori
La vite per MDF (pannello di fibra a media densità). Grazie alla particolare geometria della vite, appositamente realizzata per l'uso su MDF, è possibile procedere all'avvitamento senza dover eseguire un preforo nel legno di testa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio zincato, passivato bianco
Intaglio AW
- Trasmissione massima della forza d’avvitamento
- Nessuna oscillazione
Testa larga
per un ottimo consolidamento
Il gambo sottile della vite
impedisce alla vite di "penetrare" nel materiale
Base vite scanalata
Distribuzione ottimale dei trucioli di foratura
Filetto asimmetrico
Elevata resistenza alla trazione
Punta di foratura lunga
Maggiore spazio per i trucioli e quindi minore pressione sul materiale
Punta di foratura Forstner
Eccellenti risultati di foratura; posizionamento preciso grazie alla punta di centraggio
È necessario rispettare una distanza di 30 mm dal bordo (bordo del legno di testa).
Tutte le giunzioni a vite su MDF che richiedono l'applicazione di una vite nel legno di testa. Per fissare la ferramenta sulla superficie, utilizzare viti ASSY MDF senza punta autoforante.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.