Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Per il fissaggio di listelli fermavetro o battiscopa in ambienti interni asciutti come costruzione di mobili e arredamento di case o negozi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformation on price display
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Acciaio inossidabile A2, Top head 60°, filetto parziale, punta autoforante di centraggio, impronta AW
Posizionamento preciso, nessuna rottura
Grazie alla punta di centraggio sviluppata appositamente, il posizionamento preciso della vite non è un problema. I bordi taglienti garantiscono una prestazione di foratura perfetta, analoga a quella di una punta Forstner. Evitano anche la formazione di spaccature o rotture problematiche del legno.
Avvitamento rapido
L'avvio graduale del filetto dopo la punta autoforante consente l'avvitamento rapido.
Svasatura semplice e pulita
Le alette svasanti garantiscono una svasatura semplice e pulita della vite.
Impronta AW per una guida e una trasmissione della forza ottimali
L'impronta AW assicura un accoppiamento perfetto tra la punta e l'inserto della vite. In questo modo si evitano oscillazioni e slittamento dell'inserto dalla vite durante l'avvitamento.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Consigliamo pertanto l'utilizzo esclusivo di viti senza punte filettate ottimizzate (punta per foratura, punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, ad esempio ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it
ETA-11/0190
Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.
Fissaggio di battiscopa e listelli fermavetro in aree esterne esposte agli agenti atmosferici.
Angolo di avvitamento da 0° a 90°. In legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per avvitamenti su legni duri, effettuare il preforo in accordo con la certificazione ETA-11/0190
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.