Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY®plus ottonata Vite truciolare
Per il fissaggio senza pre-foratura di listelli fermavetro o battiscopa in ambienti interni anche eleganti, ad esempio, arredamenti di negozi, costruzione di mobili o design interni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Posizionamento preciso senza formazione di crepe
Grazie alla punta di centraggio sviluppata appositamente, il posizionamento preciso della vite non è un problema. I bordi taglienti garantiscono una prestazione di foratura perfetta, analoga a quella di una punta Forstner, evitando inoltre la formazione di fastidiose fessurazioni o spaccature del legno.
Avvitamento rapido
L'inizio graduale della filettatura dopo la punta autoforante consente l'avvitamento rapido.
Svasatura pulita e semplice
Le alette svasanti semplificano la svasatura pulita della vite.
Impronta AW per un posizionamento e trasferimento delle forze di avvitamento ottimali
L'impronta AW assicura un accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio. In questo modo si evitano oscillazioni e lo slittamento dell'inserto dalla vite durante l'avvitamento.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta per foratura, punta controfiletto, punta anello, ecc.), come ad esempio viti ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.
Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.
Fissaggio di battiscopa e listelli fermavetro per l'arredamento di case e negozi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.