Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite ASSY®plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale
Vite speciale a filetto intero, con testa esagonale e gambo rinforzato sotto la testa, per giunzioni legno-legno ad elevate capacità di carico, giunzioni acciaio-legno o rinforzi per carpenteria in legno strutturale, che richiedono anche spazi da bordi e viti ridotti, in ambienti interni asciutti o umidi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Estremamente versatile, favorisce un'elevata trasmissione della forza e un perfetto adattamento nelle giunzioni metalliche
- Combinazione di testa esagonale e impronta RW con gambo rinforzato
Massima trasmissione della forza di trazione e compressione
- Filetto simmetrico per un'elevata capacità di carico abbinato alle prestazioni della punta autoforante
- Per giunzioni legno/legno ad elevata capacità di carico indipendentemente dalla direzione del carico
Giunzioni salde e sezioni trasversali del materiale ridotte grazie all'efficace punta autoforante
- Consentite distanze dai bordi estremamente ridotte, ad esempio 3xd, che rendono le viti ASSY ∅ 8 mm utilizzabili per travi larghe 60 mm
- Preforatura non necessaria
- Il legno non si fessura o spacca
- Ridotto disallineamento delle viti lunghe
Valori di resistenza e duttilità elevati
- Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente agli agenti atmosferici o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificato ETA-11/0190
- Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).
- La verifica della capacità di carico dell’ancorante di trasporto DST in combinazione con le viti AssyPlus VG 4 Combi (∅ 12 mm) deve essere eseguita in base al report di prova/report tecnico prima di ogni operazione di trasporto e deve essere eseguita separatamente.
Per connessioni acciaio-legno progettate per forze di trazione
Il filetto intero che inizia immediatamente sotto la testa consente, ad esempio, giunzioni ferramenta-legno pensate per forze di trazione con un'elevata capacità di carico. La lunghezza del filetto consente di ottenere una maggiore forza di estrazione della vite.
Per applicazioni nelle classi di utilizzo 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)
- Protezione superficiale grazie alla zincatura bianca, senza cromo esavalente, spessore dello strato 8 µm
- Adatto per la classe di utilizzo 1 (interni) e da un ∅ > di 4 mm nella classe di utilizzo 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normative EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla norma prEN 14592:2017 (D)
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Per i fori cilindrici a 90° sul metallo da fissare, si consiglia di utilizzare viti ASSY con gambo rinforzato (ASSY 4 Combi, ASSY plus FI 4 combi, ASSY 4 JH per ferramenta da carpenteria). La distanza tra il foro e il gambo della vite non deve superare 1 mm in conformità alla norma DIN EN 1993-1-8
- Per una connessione portante legno-metallo, le viti ASSY devono essere serrate a una coppia specifica. Coppia di serraggio = coppia prevalente richiesta x 1,2 < 90% della coppia di rottura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.