Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite ASSY®plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 12
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 1
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite ASSY®plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Vite speciale a filetto intero, con testa piana svasata, per giunzioni legno-legno ad elevate capacità di carico, giunzioni legno-metallo o rinforzi strutturali di strutture in legno, che richiedono anche distanze delle viti e dai bordi ridotte, in ambienti interni asciutti o umidi

  • Diametro nominale: 10 mm
  • Tipo testa: Testa piana svasata
  • Diametro testa: 20 mm
  • Altezza testa: 6,5 mm
  • Azionamento interno: RW50
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Forma filettatura: Filettatura a principio singolo
  • Diametro nucleo: 6,2 mm
  • Forma punta: Punta di foratura
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Tipo zincato
  • Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
  • Angolo di avvitamento min: 0 Gradi
  • Da utilizzare nei seguenti materiali: Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL
  • Accessorio aggiuntivo: Blocco inserto
  • Omologazione: ETA-11/0190
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 24

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite ASSY®plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Inserto RW<SUP>®</SUP>

Inserto RW®

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

Rondella sottovite piana zincata bianca

Rondella sottovite piana zincata bianca

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY<SUP>®</SUP>plus FI, vite per legno con testa piana svasata

ASSY®plus FI, vite per legno con testa piana svasata

Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo

Connettore FT per solai collaboranti legno/calcestruzzo

WÜTOX<SUP>®</SUP> CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

WÜTOX® CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY<SUP>®</SUP>plus FI, vite per legno con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY®plus FI, vite per legno con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY®plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica

ASSY®plus VG, vite per legno a testa cilindrica

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante

ASSY®plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY®plus 4 CS Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto intero, testa piana svasata

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale

Vite ASSY®plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa autosvasante 60°

Vite per pavimenti CSMR 60 FLOOR ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa autosvasante 60°

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Vite per pannelli di legno Acciaio zincato temprato, filetto parziale con filetto sottotesta, testa piana svasata

ASSY®plus 4 P CSMR Vite per pannelli di legno Acciaio zincato temprato, filetto parziale con filetto sottotesta, testa piana svasata

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CS MDF Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata

ASSY®plus 4 CS MDF Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio nichelato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio bronzato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio bronzato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP>plus

Vite truciolare zincata bianca ASSY®plus

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio ottonato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio ottonato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa 60° Top Head, bianca

ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa 60° Top Head, bianca

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vite per legno combinata

ASSY® 3.0 Vite per legno combinata

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 P CSMR60 per facciate in legno Acciaio inox A2 filetto parziale con filettatura anche sottotesta, testa piana svasata 60°

ASSY®plus 4 A2 P CSMR60 per facciate in legno Acciaio inox A2 filetto parziale con filettatura anche sottotesta, testa piana svasata 60°

Vite per armadi CORPUS CSMP ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite per armadi CORPUS CSMP ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 ETX Acciaio zincato filetto intero esterno TX

Vite ASSY®plus VG 4 ETX Acciaio zincato filetto intero esterno TX

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY®plus 4 A2 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata leggermente bombata

ASSY®plus 4 A2 SRCS Vite per terrazze Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa svasata leggermente bombata

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, vite per legno a testa cilindrica

ASSY®plus FT, vite per legno a testa cilindrica

Dima per avvitamenti 45/60 gradi

Dima per avvitamenti 45/60 gradi

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Vite truciolare, a testa piana svasata zincato giallo

Vite truciolare, a testa piana svasata zincato giallo

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite truciolare A2 ASSY<SUP>®</SUP>plus

Vite truciolare A2 ASSY®plus

Vite per armadi con foro nella testa CSMP HO CORPUS ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite per armadi con foro nella testa CSMP HO CORPUS ASSY®plus 4 Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP HO Vite universale con testa forata Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY®plus 4 CSMP HO Vite universale con testa forata Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione  TIGERFLEX Hi-Lite

Guanto di protezione TIGERFLEX Hi-Lite

JAMO<SUP>®</SUP> Vite per montaggio distanziato per legno/calcestruzzo

JAMO® Vite per montaggio distanziato per legno/calcestruzzo

ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

Spesso acquistato insieme a
Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Giunzione angolare Tipo A

Giunzione angolare Tipo A

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Piastra di fissaggio angolare  170

Piastra di fissaggio angolare 170

Rondella svasata/ribassata, zincata bianca

Rondella svasata/ribassata, zincata bianca

Bussola a calza

Bussola a calza

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio inox A2

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, tutto filetto, 90°, testa con tasca raccoglitrucioli

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, tutto filetto, 90°, testa con tasca raccoglitrucioli

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Perni di giunzione

Perni di giunzione

Protettivo zincante METAL-ZINCO

Protettivo zincante METAL-ZINCO

Bitbox, misura 1 9 pz

Bitbox, misura 1 9 pz

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Vite testa esagonale con filetto parziale, ASSIEME SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

WITANFLEX AluMet

WITANFLEX AluMet

Assortimento di chiavi combinate, tipo corto

Assortimento di chiavi combinate, tipo corto

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Guanto di protezione  In nitrile Poly Nit

Guanto di protezione In nitrile Poly Nit

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Nastro mascheratura in carta crespata

Nastro mascheratura in carta crespata

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Telo copritutto PE.HD

Telo copritutto PE.HD

Angolare di giunzione tipo B1 Per strutture in legno, spessore da 3 mm

Angolare di giunzione tipo B1 Per strutture in legno, spessore da 3 mm

Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con ghiera regolabile magnetica

Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con ghiera regolabile magnetica

Innesto per aria compressa  TIPO NAZIONALE

Innesto per aria compressa TIPO NAZIONALE

Angolare di giunzione tipo A

Angolare di giunzione tipo A

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Membrana da sottotetto traspirante HPV TR2

Membrana da sottotetto traspirante HPV TR2

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 6924, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 6924, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Portapilastro con fissaggio alla base

Portapilastro con fissaggio alla base

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta