Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY®plus FI, vite per legno con tasche raccoglitrucioli sottotesta
Le viti universali con filettatura integrale possono essere utilizzate per impieghi universali: nuove costruzioni, ristrutturazioni di strutture in legno, carpenteria, case in legno e realizzazione di elementi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- È perfetta per il rinforzo strutturale (compressione laterale e trazione laterale) di travi e la congiunzione statica di una seconda sezione trasversale del legno.
- La testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta è ideale per rinforzi per compressione trasversale e per collegamenti in combinazione con piastre in acciaio.
- Capacità di carico molto elevata
- Distanze minime dai bordi (come se ci fosse la preforatura)
- Preforatura ammessa
- Angolo di avvitamento 0°–90°
- Certificata per legno duro, KERTO/LVL, legno lamellare e altri materiali legnosi
- Ampia gamma di prodotti da 8 x 120 mm a 12 x 600 mm
Punta autoforante:
Distanze dal bordo ammissibili molto ridotte, ad es. 3xd - d = 8 mm supporto di 60¬mm. Preforatura non necessaria, il legno non si spacca e non si rompe
Filetto:
Filetto intero simmetrico per un'elevata capacità di carico. Rivestimento lubrificante: Facilita l'avvitamento e riduce la coppia di avvitamento
Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
- Progettata per collegamenti a vite in combinazione con componenti in acciaio
- Ideale per il rinforzo a compressione laterale delle connessioni
- Raccomandazione: Utilizzare con rondella sottovite a 45°
Impronta AW®
- Migliore trasmissione della forza
- Centraggio ottimale
- Lunga durata
- La distribuzione uniforme della forza impedisce il danneggiamento del rivestimento superficiale
Materiale:
Acciaio ad alta resistenza per elevata coppia di rottura / zincato bianco
Attenersi ai requisiti della specifica ETA (European Technical Approval).
Documentazione disponibile:
- Tabelle di calcolo chiare per varie applicazioni standard. Chiedi una copia gratuita al tuo rappresentante.
- Fare riferimento al software di dimensionamento del legno, alle tabelle dei carichi e alle istruzioni dettagliate sulla pagina www.wuerth.it/assy.
ETA-11/0190
Le viti ASSYplus VG con testa piana svasata e tasche raccoglitrucioli sottotesta sono viti universali utilizzabili per impieghi nel settore delle costruzioni in legno e delle ristrutturazioni. Sono ideali per giunzioni di rinforzo per compressione e trazione laterale in costruzioni in legno, carpenteria, prefabbricati in legno e costruzione di elementi in legno.
Fissaggi acciaio/legno
Nelle moderne costruzioni in legno sono frequenti anche collegamenti acciaio/legno. I collegamenti a taglio con viti ASSYplus VG aumentano la capacità di tenuta alle forze. Grazie alla trasmissione della forza di avvitamento ad alta precisione, la variante con testa piana svasata e tasche raccoglitrucioli sottotesta è particolarmente adatta per questo scopo. Il complemento perfetto per permettere la trasmissione uniforme delle forze e ottenere giunzioni statiche efficaci è la rondella sottovite a 45° utilizzata in combinazione con le viti ASSYplus VG, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
Rinforzo per compressione laterale per travi di appoggio
Con il supporto di capriate, le viti ASSYplus VG assorbono la forza di compressione da trasmettere. La testa, assieme alla filettatura della vite, migliora la resistenza delle viti con l'interposizione di una lastra di acciaio e la distribuisce uniformemente su tutte le viti a filetto intero in tutta la sezione trasversale del legno. La capacità di carico dell'appoggio risulta maggiore e si evita la compressione della sezione trasversale del legno.
Rinforzi generali per compressione e trazione laterale
Riduzione delle forze di compressione e trazione attraverso le fibre del legno. Le viti ASSY plus VG consentono di aumentare la resistenza alla compressione e alla trazione laterale del legno, con la possibilità di usare meno materiale e realizzare progetti più efficaci.
Rinforzo della trazione laterale, rinforzo di travi con intagli e fori
Le viti ASSYplus VG consentono di rinforzare in modo rapido e affidabile travetti incollati e altri supporti per contrastare eccessive sollecitazioni a trazione del legno. Rispetto ai rinforzi convenzionali, come barre filettate incollate o rinforzi di travi laterali con elementi in legno, questa soluzione consente di ottenere risultati esteticamente più gradevoli e di ridurre notevolmente i tempi di installazione.
Rinforzo per trazione laterale con ASSY plus VG per la giunzione di travi principali e secondarie con elementi in acciaio:
Il punto debole della giunzione di travi principali e secondarie con elementi in acciaio è la fila di chiodi di collegamento principale (pericolo di fessurazioni). Il rinforzo per trazione laterale della trave principale tramite la vite ASSY plus VG nell'area di collegamento della putrella può eliminare il rischio di rotture ortogonali.
Collegamento di travi principali/secondarie
Attualmente, i collegamenti tra travi principali e secondarie avvengono tramite elementi in acciaio, come scarpe di ancoraggio o staffe a scomparsa, che richiedono un certo tempo per l'installazione. Le viti ASSYplus VG consentono di risparmiare tempo e realizzare giunti invisibili. Le viti ASSY plus VG, installate a 45°, assorbono le forze laterali del collegamento. Applicazioni ideali: Dima inclinabile FT-fix.
Rinforzi laterali e con sovrapposizione
Spesso è necessario rinforzare travi o travetti, specialmente durante la ristrutturazione di vecchi edifici. Realizzando rinforzi, la vite ASSY plus VG è la tecnologia efficace e conveniente per aumentare la capacità di carico delle travi e ridurne la flessione.
Costruzione di case in legno prefabbricate/costruzione in legno a telaio
La vite ASSYplus VG è la soluzione ottimale per la costruzione di case prefabbricate. Grazie al filetto intero, è in grado di assorbire efficacemente maggiori carichi di taglio, di compressione e trazione. La capacità di resistenza di una giunzione non è dunque condizionata dalla penetrazione della testa nel legno, ma è garantita dal filetto intero. La punta autoforante permette l’inserimento delle viti vicino ai bordi entro le distanze previste senza correre il rischio di spaccature e fenditure del legno, come spesso accade nel caso di viti senza punta autoforante.
Giunzione di travi e arcarecci
I tradizionali sistemi di ancoraggio per travi e arcarecci richiedono molto tempo per il montaggio e hanno una capacità di carico limitata. La vite ASSY plus VG è pertanto una valida alternativa con tempi di montaggio ridotti. Inoltre, le viti ASSY plus VG non presentano il punto debole delle viti a testa svasata ASSY 3.0 o ASSY 3.0 SK, ovvero l'attraversamento della testa. Il risultato è un collegamento duraturo anche in caso di essiccazione e conseguente ritiro della sezione trasversale del legno.
Giunzione di arcarecci
Nella costruzione di edifici industriali, le travature portanti generalmente sono realizzate tramite giunzioni di arcarecci. Le giunzioni di travi sono utilizzate per realizzare campate multiple. In tal modo, la capacità di carico risulta maggiore con la possibilità di ridurre la sezione delle travi. Con le viti ASSY è possibile creare queste giunzioni in modo semplice e veloce. Una vite ASSY SK (consolidamento) e, a seconda del carico, alcune viti ASSYplus VG con diametro 6 o 8 mm vengono inserite ad angolo retto in ogni punto di giunzione. Non occorre preforatura. Grazie alla possibilità di inserire le viti ASSYplus VG vicino ai bordi è possibile utilizzare travi di legno di sezione inferiore. Rispetto al sistema di montaggio con connettore a disco dentato, si eliminano le complicazioni dell'uso di barre e dadi e la necessità di stringere correttamente i dadi dei bulloni. Per fissare le viti basta un potente trapano a batteria.
Travi principali/secondarie per parete/solaio
Nella progettazione tradizionale di case con telaio in legno, era precedentemente pratica comune realizzare le pareti piano per piano. La trave del solaio, quindi, si appoggiava sempre sul telaio della parete del piano inferiore. Perciò la trave oltrepassava la parete interrompendo eventuali isolamenti o barriere al vapore. Per tale motivo, si tende sempre di più a realizzare pareti esterne che attraversano i vari piani. Utilizzando viti ASSY plus VG a filetto intero, il fissaggio delle travi perimetrali può essere realizzato in modo rapido, efficiente e semplice sotto forma di un semplice collegamento a taglio. Sulle travi perimetrali andranno poi fissate le travi del solaio, sempre tramite ASSY plus VG. Per un montaggio confortevole e preciso (angolazione e posizionamento) delle viti è consigliato l'utilizzo della dima FT-Fix.
Risanamento di testate di travi
Negli edifici storici spesso le travi in legno dei solai possono essere ammalorate. Il legno inserito nella muratura può essere danneggiato dall'umidità, funghi o insetti. Le travi possono essere marce o danneggiate nel punto di appoggio. È possibile utilizzare elementi di rinforzo fissati lateralmente per risanare facilmente e rapidamente questi punti, ripristinando la capacità di carico delle travi. Così si evita la sostituzione totale delle travi danneggiate.
Sostituzione di tasselli e spinotti nelle giunzioni legno/legno a due piani di taglio
Per un'esecuzione accurata delle giunzioni tradizionali con spinotti lisci è richiesta una precisione di installazione elevata. Nella pratica, molto spesso questa tecnica causa problemi durante la realizzazione. Un'alternativa esteticamente più gradevole e più economica è la creazione di giunzioni legno/legno a doppio piano di taglio tramite viti ASSYplus VG. Le differenze di installazione possono essere facilmente compensate con capacità di carico equivalenti. Rispetto alla giunzione delle travi con spinotti, è sufficiente un diametro inferiore grazie alla maggiore resistenza di tiro delle viti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.