Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY®plus FT, vite per legno a testa cilindrica
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, vite per legno a testa cilindrica - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, vite per legno a testa cilindrica - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY®plus FT, vite per legno a testa cilindrica

Le viti universali con filettatura integrale possono essere utilizzate per impieghi universali: nuove costruzioni, ristrutturazioni di strutture in legno, carpenteria, case in legno e realizzazione di elementi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Ideale per il rinforzo strutturale (compressione ortogonale e trazione) di elementi in legno, nonché per creare solai collaboranti in legno-calcestruzzo.

  • La testa cilindrica ridotta è perfetta per giunzioni poco visibili o a incasso.

  • Capacità di carico molto elevata

  • Distanze minime dai bordi (come se ci fosse la preforatura)

  • Preforatura ammessa

  • Angolo di avvitamento da 0° a 90°

  • Certificato per legno duro, KERTO/LVL, legno lamellare e altri materiali legnosi

  • Ampia gamma di prodotti da 6 x 80 mm a 10 x 800 mm

  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità allo standard EN 1995:2013


Punta forante:


Distanze dal bordo ammissibili molto ridotte, ad es. 3xd - d = 8 mm - 60 mm supporto. Preforatura non necessaria, non produce spaccature e rotture del legno



Filettatura:


Filettatura integrale simmetrica per un'elevata capacità di carico. Rivestimento in plastica antiattrito: Facilita l'avvitamento e ne riduce la coppia



Testa cilindrica per uso universale


  • Riduzione delle fessurazioni grazie al diametro ridotto della testa

  • La vite può penetrare in profondità nel legno


Inserto AW®


Migliore trasmissione della forza


  • Centraggio ottimale

  • Lunga durata dell'utensile

  • La distribuzione uniforme della forza impedisce il danneggiamento del rivestimento superficiale


Materiale:


Acciaio ad alta resistenza per un'elevata resistenza alla rottura/zincato bianco

Indicazione

Attenersi ai requisiti della specifica ETA (European Technical Approval).



È possibile utilizzare il software Würth (online o scaricabile per il lavoro offline) per il calcolo delle dimensioni del legno per una raccomandazione statica personalizzata. Per applicazioni standard è a disposizione il nostro manuale "Viti strutturali per la carpenteria in legno". Questo manuale è scaricabile liberamente dal nostro sito www.wuerth.it.



Fare riferimento al software di dimensionamento del legno, alle tabelle dei carichi e alle istruzioni dettagliate sulla pagina www.wuerth.it/assy.

ETA-11/0190


ETA–13/0029 (8 x 160 mm - 10 x 580 mm)