Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY®plus FI, vite per legno con testa piana svasata
Le viti universali con filettatura integrale possono essere utilizzate per impieghi universali: nuove costruzioni, ristrutturazioni di strutture in legno, carpenteria, case in legno e realizzazione di elementi.
- Diametro nominale: 10 mm
- Lunghezza: 650 mm
- Lunghezza filettatura (lg): 612 mm
- Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b): 612 mm
- Tipo testa: Testa piana svasata
- Diametro testa: 20 mm
- Altezza testa: 6,5 mm
- Azionamento interno: AW50
- Tipo filettatura: Filettatura per legno
- Tipo filettatura: Filettatura intera
- Forma filettatura: Filettatura a principio singolo
- Diametro nucleo: 6,2 mm
- Forma punta: Punta di foratura
- Materiale: Acciaio temprato
- Superficie: Tipo zincato
- Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
- Angolo di avvitamento min: 0 Gradi
- Da utilizzare nei seguenti materiali: Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce, Faggio per edilizia
- Area di applicazione: Isolamento tetto, Tetto, Struttura a elementi, Legno-calcestruzzo-composito, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno, Opera strutturale in legno, Giunzioni metallo legno, Rinforzo compressione laterale, Collegamento con resistenza al taglio per trazione
- Accessorio aggiuntivo: Connettore FP e piastra ZD
- Omologazione: ETA-11/0190, ETA-13/0029, ETA-12/0500
- Peso prodotto (per pezzo): 212 g
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per rinforzi strutturali (compressione e trazione laterale) di travi, per il collegamento statico di una seconda sezione in legno e per la creazione di solai in composito in legno e calcestruzzo.
- La testa svasata è ideale per rinforzi che contrastano la compressione laterale e per giunzioni con metallo.
- Elevatissima capacità di carico
- Distanze minime dai bordi (come con preforatura)
- Preforatura ammessa
- Angolo di avvitamento da 0° a 90°
- Certificata per legno duro, KERTO/LVL, pannelli in compensato e altri materiali legnosi
- Ampia gamma di prodotti da 10×120 mm a 800 mm
Punta forante:
Distanze dal bordo ammissibili molto ridotte, ad es. 3×d - d = 8 mm - 60 mm supporto. Preforatura non necessaria, non produce spaccature e rotture del legno
Filettatura:
Filettatura integrale simmetrica per un'elevata capacità di carico. Rivestimento sintetico lubrificante: Facilita l'avvitamento e ne riduce la coppia
Testa piana svasata
- Progettata per giunzioni a vite con componenti in acciaio
- Ideale per rinforzi che contrastano la compressione laterale
- Suggerimento: Utilizzare con rondella angolata a 45°
Inserto AW®
- Trasmissione ottimale della forza
- Centratura ottimale
- Lunga durata
- La distribuzione uniforme della forza previene danni al rivestimento superficiale
Materiale:
Acciaio alta resistenza, elevata coppia di rottura, zincato blu
Attenersi ai requisiti della specifica ETA (European Technical Approval).
Documentazioni disponibili:
- Tabelle di calcolo chiare per varie applicazioni standard. Chiedi una copia gratuita al tuo rappresentante.
- Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.
ETA–11/0190
ETA–13/0029 (da 10×160 mm a 10×600 mm)
Le viti ASSYplus FT con testa svasata sono interamente filettate e possono essere utilizzate a livello universale per la realizzazione di nuove costruzioni o ristrutturazioni. Ideali per collegamenti di rinforzo, rinforzo che contrasta la compressione o la trazione laterale per costruzioni in legno, carpenteria, edilizia in legno e realizzazione di elementi.
Giunzioni legno-metallo
Le moderne costruzioni in legno possono richiedere collegamenti legno-metallo. I collegamenti a taglio con viti ASSYplus FT aumentano la capacità di tenuta alle forze. Grazie alla trasmissione della forza ad alta precisione, la variante con testa svasata è particolarmente idonea per questo scopo. Elemento ideale per la moderata trasmissione delle forze e per la realizzazione di giunzioni statiche efficaci è la rondella angolata a 45° con viti ASSYplus FT a testa svasata.
Intensificazione della spinta laterale con supporti per capriate
Con il supporto di capriate, le viti ASSYplus FT assorbono la forza di compressione da trasmettere. La testa, assieme alla filettatura della vite, migliora la resistenza delle viti con l'interposizione di una lastra di acciaio e la distribuisce uniformemente su tutte le viti a filettatura integrale in tutta la sezione trasversale del legno. La capacità di carico del supporto aumenta, evitando la compressione della sezione trasversale del legno.
Rinforzo generico che contrasta la compressione e la trazione laterale
Riduzione delle forze di spinta e trazione nelle fibre del legno. Le viti ASSYplus FT aumentano la resistenza alla spinta e alla trazione laterale del legno, riducendo l'uso del legno.
Incavi e rinforzi che contrastano la trazione laterale
Le viti ASSYplus FT consentono di rinforzare in modo rapido e affidabile travetti incollati e altri supporti per contrastare eccessive sollecitazioni in trazione del legno. Rispetto ai rinforzi convenzionali, ad es. barre filettate incollate o rinforzi di travi laterali con pannelli in legno, questa soluzione consente di ottenere risultati esteticamente più gradevoli e di ridurre notevolmente i tempi di installazione.
Le viti ASSYplus FT garantiscono un rinforzo che si contrappone alla trazione laterale nelle giunzioni di travi principali e secondarie tramite elementi in metallo:
Il punto debole quando si collegano travi principali e secondarie con elementi in metallo è costituito dalla fila di chiodi che collegano la parte centrale superiore (a rischio di rottura). Il rinforzo che contrasta la trazione laterale della trave principale tramite viti ASSYplus FT nella zona della staffa a scarpa può eliminare il rischio di rotture laterali.
Giunzioni tra travi principali e secondarie
I collegamenti tra le travi principali e secondarie attualmente vengono effettuati tramite componenti metallici, ad es. staffe a scarpa o giunti a scomparsa per travi che richiedono tempo per l'installazione. Le viti ASSYplus FT a filettatura integrale consentono di risparmiare tempo e realizzare giunti invisibili. Le viti ASSYplus FT, avvitate con un angolo di 45°, assorbono le forze laterali del giunto. Applicazioni ideali: Dima di fissaggio FT.
Rinforzi di travi di supporto laterale e falsi bordi
Spesso è necessario rinforzare travi o travetti, specialmente durante la ristrutturazione di vecchi edifici. Per il rinforzo di falsi bordi e travi di supporto laterale, le viti ASSYplus FT sono caratterizzate da tecnologie efficaci e convenienti per incrementare la capacità di carico delle travi, riducendone la flessione.
Realizzazione di telaio in legno e case prefabbricate
La vite ASSYplus FT è la soluzione ottimale per la costruzione di case prefabbricate. Grazie alla filettatura integrale, è in grado di assorbire efficacemente maggiori carichi di taglio, di spinta e trazione. Il collegamento non è limitato dal superamento della resistenza di penetrazione della testa. La punta forante consente l'applicazione delle viti in prossimità dei bordi senza rischio di spaccature e rotture del legno, come spesso accade con altri tipi di viti.
Giunzione di travetti e arcarecci
I tradizionali sistemi di ancoraggio per travetti e arcarecci richiedono molto tempo per il montaggio e sono caratterizzati anche da una limitata capacità di carico. La vite ASSYplus FT, quindi, rappresenta una valida alternativa per ridurre i tempi di montaggio. Il punto debole delle viti ASSY 3.0 a testa piana svasata o delle viti ASSY 3.0 SK, la penetrazione della testa, con le viti ASSYplus FT può essere ignorato. Il risultato è un collegamento duraturo anche in caso di essiccazione e conseguente ritiro della sezione trasversale del legno.
Giunzione di arcarecci
Nella costruzione di edifici industriali, le travature portanti generalmente sono realizzate tramite giunzioni di arcarecci. Le giunzioni di travi sono utilizzate per realizzare campate multiple. In tal modo, la capacità di carico risulta maggiore con la possibilità di ridurre la sezione delle travi. Con le viti ASSY è possibile creare queste giunzioni in modo semplice e veloce. Una vite ASSY SK (consolidamento) e, a seconda del carico, alcune viti ASSYplus FT con diametro 6 o 8 mm vengono inserite ad angolo retto in ogni punto di giunzione. Non occorre preforatura. Grazie alla possibilità di inserire le viti ASSYplus FT vicino ai bordi, è possibile utilizzare travi di legno di sezione inferiore. Rispetto al sistema di montaggio con piastre e spine Dowel, si eliminano le complicazioni dell'uso di dadi e spine Dowel e la necessità di stringere correttamente i dadi dei bulloni. Per fissare le viti basta un potente trapano a batteria.
Cordoli e travi perimetrali
Nella progettazione di case in legno che richiede la realizzazione di travi in legno, finora le pareti venivano costruite piano per piano. La trave del solaio, quindi, si appoggiava sempre sul telaio della parete del piano inferiore. Di conseguenza, la trave oltrepassava la parete interrompendo l'isolamento delle pareti esterne e la tenuta all'aria. Per tale motivo, si tende sempre di più a realizzare pareti esterne che attraversano i vari piani. Con il serraggio delle travi perimetrali tramite viti ASSYplus FT a filettatura integrale, il fissaggio delle travi perimetrali e dei cordoli per la protezione del soffitto può essere realizzato in modo semplice, rapido ed efficiente grazie a un semplice collegamento a taglio. Con questo tipo di progetto è possibile utilizzare anche la dima di avvitamento FT-fix per regolare la distanza e l'angolazione delle viti.
Ristrutturazioni di giunzioni di testa
Negli edifici storici le travi in legno dei soffitti molto spesso sono ammalorate. Il legno inserito nella muratura può essere danneggiato da funghi o insetti. Le travi possono essere marce o gravemente danneggiate nel punto di appoggio. Usando elementi di rinforzo imbullonati lateralmente, questi punti possono essere risanati in maniera rapida e semplice, ripristinando la capacità di carico delle travi. In tal modo, si evita la sostituzione totale delle travi danneggiate.
Sostituzione delle spine Dowel delle travi nelle giunzioni legno-legno
La realizzazione di una giunzione tradizionale con spine Dowel richiede un'elevata precisione. Nella pratica, molto spesso questa tecnica causa problemi durante la realizzazione. Un'alternativa esteticamente più gradevole e più economica è la creazione di giunzioni legno-legno a doppio piano di taglio tramite viti ASSYplus FT, compensando facilmente le differenze di installazione per capacità di carico equivalenti. Rispetto alla giunzione delle travi con spine Dowel, basta un diametro inferiore grazie alla maggiore resistenza di tiro delle viti.
Soffitti compositi in legno e calcestruzzo
La ristrutturazione di un soffitto utilizzando una soluzione composita in legno e calcestruzzo è un metodo ottimale per incrementare la capacità di carico in caso di travi con spaziature e spessori di supporto particolarmente generosi o in presenza di carichi molto elevati. È possibile utilizzare le viti ASSYplus FT da 10 mm con testa piana svasata assieme a connettori FP speciali per ottimizzare la larghezza di campata e l'efficienza nei lavori di costruzione a secco. I connettori FP e ASSYplus FT fungono come elementi di giunzione a taglio e assorbono il flusso di taglio tra le travi in legno e la soletta in calcestruzzo. In tal modo, si evita l'installazione di connettori a taglio realizzati in metallo espanso, che richiede tempi lunghi. Per questo metodo, ASSYplus FT ha ottenuto il Benestare Tecnico Europeo (ETA13/0029).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.