Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY®plus, zincato bianco Vite truciolare
Per il fissaggio universale di giunzioni acciaio-legno o legno-legno nella costruzione di mobili ed arredamenti di case e negozi, costruzioni in legno ed avvitamento di ferramenta per mobili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Posizionamento preciso senza formazione di crepe
Grazie alla punta di centraggio sviluppata appositamente, il posizionamento preciso della vite non è un problema. I bordi taglienti garantiscono una prestazione di foratura perfetta, analoga a quella di una punta Forstner, evitando inoltre la formazione di fastidiose fessurazioni o spaccature del legno.
Avvitamento rapido
L'inizio graduale della filettatura dopo la punta autoforante consente l'avvitamento rapido.
Impronta AW che ottimizza il posizionamento e la trasmissione della forza
L'impronta AW assicura un accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio. In questo modo si evitano oscillazioni e lo slittamento dell'inserto dalla vite durante l'avvitamento.
Per fissaggi di elementi in acciaio su legno, prevedere una svasatura precisa sull'acciaio.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.
ETA-11/0190
Quando si utilizzano queste viti è necessario attenersi alle specifiche della certificazione ETA-11/0190.Per giunzioni acciaio-legno o legno-legno vicino ai bordi nella costruzione di mobili ed arredamenti di case e negozi, costruzioni in legno ed avvitamento di ferramenta per mobili.
Angolo di avvitamento da 0° a 90°. In legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno in funzione del diametro del nocciolo della vite. Per avvitamenti su legni duri, effettuare il preforo in accordo con la certificazione ETA-11/0190
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.