Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSY®plus FT Vite per legno combinata
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT Vite per legno combinata - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT Vite per legno combinata - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT Vite per legno combinata - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSY®plus FT Vite per legno combinata

La vite ASSYplus FI Combi con collo rinforzato può essere utilizzata per il fissaggio di giunzioni acciaio/legno soggette a forze di taglio e trazione nel settore delle costruzioni in legno e della carpenteria. Le specifiche proprietà consentono di creare connessioni acciaio / legno senza spazi tra gli elementi da fissare e robuste.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Acciaio temprato, zincato bianco (A3K), testa esagonale, impronta AW, filetto intero, punta autoforante



Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni



Vantaggi


  • Ideali per il fissaggio di elementi in acciaio (prevalentemente sollecitati da carichi di taglio) su legno

  • Numero ridotto di viti grazie all'elevata resistenza all'estrazione e al taglio

  • Adatte per fori rotondi grazie alla testa esagonale combinata con gambo rinforzato

  • Dimensione ridotte degli elementi in acciaio e delle sezioni trasversali in legno grazie alle distanze dal bordo molto piccole (come con la preforatura)

  • Giunzione più facile grazie al posizionamento dei fori

  • Adatte per uso universale grazie all'angolo di avvitamento compreso tra 0° e 90°

  • Certificato per legno duro, KERTO/LVL, legno lamellare e altri materiali legnosi

  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità allo standard EN 1995:2013


Testa combinata


  • Con gambo rinforzato per una trasmissione di potenza elevata e un inserimento preciso


Inserto AW, maggiore potenza


  • Ottima trasmissione della forza

  • Inserimento eccellente, rapido centraggio, nessuna oscillazione

  • La vite si fissa in modo saldo, praticamente senza svitamento dell'inserto


filettatura


  • Filetto intero simmetrico per un'elevata capacità di carico.

  • Rivestimento lubrificante: Facilita l'avvitamento e riduce la coppia di avvitamento


Punta


  • Ammissibili distanze dal bordo molto ridotte, ad esempio supporto 3xd - d = 8¬mm - 60¬mm

  • Preforatura non necessaria


Materiale


  • Acciaio ad alta resistenza per un'elevata resistenza alla rottura


Superficie


  • Acciaio zincato bianco, A3K, Cr III, min. 8 µm
Indicazione

Evitare l'utilizzo della vite in aree esposte direttamente agli elementi atmosferici, in ambienti umidi o in atmosfere contenenti cloro.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.

ETA-11/0190

  • Attenersi ai requisiti della specifica ETA (European Technical Approval).

  • La verifica della resistenza dell’ancorante per trasporto in combinazione con le viti ASSYplus FT COMBI (diam. 12 mm) deve essere eseguita in base al report di prova/report tecnico prima di ogni operazione di trasporto e deve essere effettuata separatamente.