Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite truciolare zincata bianca ASSY®plus
Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP>plus - 1
Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP>plus - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite truciolare zincata bianca ASSY®plus

Per il fissaggio elegante di listelli fermavetro o zoccolature decorative nella costruzione di mobili e negli arredamenti di case o negozi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato bianco, testa a cupola, filetto parziale, punta di centraggio, inserto AW



Posizionamento preciso senza rotture


Facilità di posizionamento preciso della vite grazie alla punta di centraggio forante, progettata appositamente per questo scopo. I bordi taglienti laterali garantiscono una foratura perfetta, come una punta Forstner. Evitano anche la formazione di spaccature o rotture problematiche del legno.



Avvitamento rapido


L'avvio graduale della filettatura dopo la punta forante consente l'avvitamento rapido.



Svasatura semplice e pulita


Le nervature svasanti garantiscono una svasatura semplice e pulita della vite.



Inserto AW per una guida e una trasmissione della forza ottimali


L'inserto AW assicura un accoppiamento perfetto tra la punta e l'inserto della vite. In tal modo si evitano oscillazioni e slittamenti della punta nella vite durante l'avvitamento.

Indicazione

Le viti per truciolare ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali legnosi. L'uso in tasselli in plastica può causare una riduzione della capacità di carico. È preferibile utilizzare solo viti senza filettatura con punta ottimizzata (punta forante, punta filettata, filettatura ad anello, bordo seghettato, scanalatura self-clearing ecc.) in tasselli di plastica, ad es. ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.

ETA-11/0190