Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite truciolare zincata gialla ASSY®plus
Per il fissaggio universale di giunzioni legno-legno o legno-acciaio vicino ai bordi nella costruzione di mobili ed arredamenti di case e negozi, costruzioni in legno ed avvitamento di ferramenta per mobili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Posizionamento preciso senza formazione di crepe
Grazie alla punta di centraggio sviluppata appositamente, il posizionamento preciso della vite non è un problema. I bordi taglienti garantiscono una prestazione di foratura perfetta, analoga a quella di una punta Forstner, evitando inoltre la formazione di fastidiose fessurazioni o spaccature del legno.
Avvitamento rapido
L'inizio graduale della filettatura dopo la punta autoforante consente l'avvitamento rapido.
Svasatura pulita e semplice
Le tasche raccoglitrucioli sottotesta permettono una svasatura semplice e pulita della vite. I trucioli che si formano in superficie durante l'avvitamento vengono raccolti.
Impronta AW che ottimizza il posizionamento e la trasmissione della forza
L'impronta AW assicura un accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio. In questo modo si evitano oscillazioni e lo slittamento dell'inserto dalla vite durante l'avvitamento.
Quando si utilizzano queste viti è necessario attenersi alle specifiche della certificazione ETA-11/0190.
Nella scelta della lunghezza della vite, tenere presente che la lunghezza del filetto deve essere completamente affondata nell'elemento in legno.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta per foratura, punta controfiletto, punta anello, ecc.), come ad esempio viti ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.
ETA-11/0190
Per giunzioni legno-legno o legno-acciaio nella costruzione di mobili ed arredamenti di case e negozi, costruzioni in legno ed avvitamento di ferramenta per mobili.
Substrati: Legno massiccio (legno di conifere, frassino, faggio, quercia), travi lamellari, legno lamellare a strati incrociati (CLT), legno impiallacciato (legno di conifere o BauBuche), OSB e truciolato.
Angolo di avvitamento da 0° a 90°. In legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno in funzione del diametro del nocciolo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.