Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY®plus Vite per pavimenti zincata gialla
Per il fissaggio preciso di perline, controsoffitti e pavimenti a listoni in legno massiccio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Testa piana svasata ridotta 60° in acciaio zincato giallo, con filetto intero, punta autoforante di centraggio, impronta AW.
Posizionamento preciso, nessuna rottura
Grazie alla punta di centraggio sviluppata appositamente, il posizionamento preciso della vite non è un problema. I bordi taglienti garantiscono una prestazione di foratura perfetta, analoga a quella di una punta Forstner, Evitano anche la formazione di spaccature o rotture problematiche del legno.
Svasatura semplice e pulita
Il diametro ridotto della testa piana svasata a 60° garantisce svasature rapide e semplici.
Avvitamento senza sforzi
Grazie a uno speciale rivestimento autolubrificante, la vite è avvitabile con poco sforzo.
Assenza di cigolii o stridii
Il filetto intero, tagliente, a passo singolo e asimmetrico previene con successo scricchiolii e cigolii al calpestio del pavimento.
Impronta AW per una guida e una trasmissione della forza ottimali
L'impronta AW assicura un accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio. In questo modo si evitano oscillazioni e lo slittamento dell'inserto dalla vite durante l'avvitamento.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta per foratura, punta controfiletto, punta anello, ecc.), come ad esempio viti ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.
ETA-11/0190
Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.
Fissaggio di perline, controsoffitti e pavimenti a listoni in legno massiccio
Angolo di avvitamento da 0° a 90°. In legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno in funzione del diametro del nocciolo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.