Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite truciolare A2 ASSY®plus
Per usi universali senza fessure per l'avvitamento legno-legno in aree esterne esposte alle intemperie.
- Tipo testa: Testa piana svasata
- Dettagli testa: Nervature di fresatura
- Azionamento interno: AW20
- Tipo filettatura: Filettatura per legno
- Tipo filettatura: Filettatura parziale
- Esecuzione: Con gambo
- Forma filettatura: Filettatura a principio singolo
- Forma punta: Punta di foratura
- Materiale: Acciaio inossidabile A2
- Superficie: Base
- Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
- Angolo di avvitamento min: 0 Gradi
- Da utilizzare nei seguenti materiali: Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce
- Area di applicazione: All'aperto, Balcone, Struttura a elementi, Facciata, Aree umide, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno, Attrezzatura per parco giochi, Passerella di legno, Terrazza, Recinto
- Omologazione: ETA-11/0190
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Posizionamento preciso senza spaccature
Facilità di posizionamento preciso della vite grazie alla punta di centraggio forante, progettata appositamente per questo scopo. I bordi taglienti laterali garantiscono una foratura perfetta, come una punta Forstner. Evitano anche la formazione di fastidiose spaccature o rotture del legno.
Avvitamento rapido
L'avvio graduale della filettatura dopo la punta forante consente l'avvitamento rapido.
Svasatura semplice e pulita
Le nervature fresate semplificano la svasatura pulita della vite
Inserto AW che ottimizza il posizionamento e la trasmissione della forza
L'inserto AW garantisce un perfetto accoppiamento della punta nella vite. In tal modo si evitano oscillazioni e slittamenti della punta nella vite durante l'avvitamento.
ETA-11/0190
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.