Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite truciolare zincata gialla ASSY®plus
Per il fissaggio elegante di listelli fermavetro o battiscopa decorativi nella costruzione di mobili e negli arredamenti di case o negozi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Acciaio zincato bianco, testa a cupola, filetto parziale, punta di centraggio, impronta AW
Posizionamento preciso, nessuna rottura
Grazie alla punta di centraggio sviluppata appositamente, il posizionamento preciso della vite non è un problema. I bordi taglienti garantiscono una prestazione di foratura perfetta, analoga a quella di una punta Forstner. Evitano anche la formazione di spaccature o rotture problematiche del legno.
Avvitamento rapido
L'avvio graduale della filettatura dopo la punta forante consente l'avvitamento rapido.
Svasatura semplice e pulita
Le nervature svasanti garantiscono una svasatura semplice e pulita della vite.
Impronta AW per una guida e una trasmissione della forza ottimali
L'impronta AW assicura un accoppiamento perfetto tra la punta e l'inserto della vite. In questo modo si evitano oscillazioni e slittamento dell'inserto dalla vite durante l'avvitamento.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. È preferibile utilizzare solo viti senza filettatura con punta ottimizzata (punta forante, punta filettata, filettatura ad anello, bordo seghettato, scanalatura self-clearing ecc.) in tasselli di plastica, ad es. ASSY D, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.
Documentazioni disponibili:
Fare riferimento al software di dimensionamento del legno, alle tabelle dei carichi e alle istruzioni dettagliate sulla pagina www.wuerth.it/assy.
Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche della certificazione ETA-11/0190.
Fissaggio di zoccolature e listelli fermavetro per l'arredamento di negozi e finiture interne.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.