Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine
Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine  - 1
Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine

ISO 8765, acciaio 10.9 zincato con passivazione ad alto spessore (VZD)

  • Norme: ISO 8765
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Testa esagonale
  • Tipo di attacco: Esagono esterno
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura a passo fine

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale x passo Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
416151645
M16 x 1,5 45 mm 10 mm
50 pz.
416151650
M16 x 1,5 50 mm 10 mm
50 pz.
416151660
M16 x 1,5 60 mm 10 mm
50 pz.
416151670
M16 x 1,5 70 mm 10 mm
50 pz.
416151680
M16 x 1,5 80 mm 10 mm
50 pz.
416151690
M16 x 1,5 90 mm 10 mm
25 pz.
4161516100
M16 x 1,5 100 mm 10 mm
25 pz.
4161516110
M16 x 1,5 110 mm 10 mm
25 pz.
4161516140
M16 x 1,5 140 mm 10 mm
25 pz.
4161516150
M16 x 1,5 150 mm 10 mm
25 pz.
4161516200
M16 x 1,5 200 mm 10 mm
25 pz.
4161520100
M20 x 1,5 100 mm 12,5 mm
25 pz.
4161520110
M20 x 1,5 110 mm 12,5 mm
25 pz.
4161520130
M20 x 1,5 130 mm 12,5 mm
25 pz.
4161524130
M24 x 2,0 130 mm 15 mm
10 pz.
4161524140
M24 x 2,0 140 mm 15 mm
10 pz.
4160530150
M30 x 3,50 150 mm 46 mm 18,28 mm
10 pz.
416158 50
M8 x 1 50 mm 5,3 mm
100 pz.
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
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Indicazione

La normativa DIN 960 è stata sostituita dalla normativa ISO 8765 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.