Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine

DIN 960, acciaio 8.8 zincato con passivazione ad alto spessore (VZD)

  • Tipo filettatura x diametro nominale x passo: M14 x 1,5
  • Lunghezza: 140 mm
  • Altezza testa: 8,8 mm
  • Normative: DIN 960
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8.8
  • Superficie: Zincato, passivazione con alto spessore
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Tipo testa: Testa esagonale
  • Tipo di attacco: Esagono esterno
  • Azionamento esterno: Ch22
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Passo: 1,5 mm
  • Forma filettatura: Filettatura a passo fine
  • Tipo filettatura: Filettatura parziale
  • Diametro codolo: 14 mm
  • Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 40 mm
  • Classe prodotto: A