Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado a corona, esecuzione bassa a passo fine
Acciaio 22 H zincato DIN 937, passivazione con film ad elevato spessore (VZD), filettatura passo fine
- Tipo filettatura x diametro nominale x passo: M20 x 1,5
- Altezza: 13 mm
- Azionamento esterno: Ch30
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Zincato, passivazione con alto spessore
- Classe di durezza: 22H
- DIN: 937
- Misura angolare: 32,95 mm
- Attacco chiave: 6,7 mm
- Passo: 1,5 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).
Vantaggi:
- Senza cromo esavalente in alternativa a A2C o A3C
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.