Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella di sicurezza con scanalature, disponibile in versione stretta o larga 500 pz in valigetta 4.4.1.
Acciaio, Delta Protekt (DPE), versione stretta (SF) e larga (BF)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni generali:
Rondella di sicurezza in conformità alla norma DIN 25201 per evitare l'allentamento di collegamenti a vite caricati lateralmente e con vibrazioni e di collegamenti a vite soggetti a oscillazioni.
Resistenza alla corrosione:
Formazione di ruggine rossa dopo 600 h in conformità alla norma DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - a confronto: 96 h zincato giallo (A2C)
Funzione:
Bloccaggio sicuro in quanto le superfici scanalate sono inclinate tra le due rondelle di sicurezza. Il collegamento a vite è bloccato per pretensionamento invece che per attrito.
Vantaggi:
- Facilità di montaggio e smontaggio (le rondelle di sicurezza con scanalature sono già incollate a coppie)
- Sistema frenafiletti testato (elementi di bloccaggio che impediscono lo svitamento), sia ad alto che a basso pretensionamento
- Particolarmente adatta per carichi dinamici, anche quando si utilizzano lubrificanti
- Può essere utilizzata più volte, senza perdita di qualità
- Protegge le superfici
- Può essere utilizzata anche con viti ad alta resistenza 8.8, 10.9 e 12.9 e i dadi corrispondenti
- Disponibile in acciaio inossidabile o acciaio (altri materiali disponibili su richiesta)
- Con superficie di contatto ampia o stretta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.