Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8 zincato con passivazione ad elevato spessore (VZD)
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8 zincato con passivazione ad elevato spessore (VZD) - 1
Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8 zincato con passivazione ad elevato spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8 zincato con passivazione ad elevato spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione a base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento